Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HARRIS 425-125-580 Ρυθμιστής 0-125 Psi | AE4JGM 5KZ46

HARRIS 425-125-580 Ρυθμιστής 0-125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JGM Μοντέλο: 425-125-580Cross Ref: 5KZ46
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
€392.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αερίου
Σώμα Dia.2.75 "
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Εισαγωγή σύνδεσης CGA580
Πρίζα σύνδεσης CGA9/16 "-18 (Μ) RH
Συντελεστής όγκου0.170
Αέριο κυλίνδρουΑργό, άζωτο και ήλιο
Εύρος πίεσης παράδοσης0 έως 125 psi
Υπηρεσία φυσικού αερίουΑργό, Ήλιο, Άζωτο
Μέγεθος μετρητή2.5
Πίεση παροχής μετρητών200
Σύνδεση εισόδουCGA-580
Μετρητής εισόδου4000 psi
Μέγιστη. Πίεση εισόδου3000 psi
Σύνδεση εξόδου9/16 "-18 Μ RH
Συνολικό μήκος6.75 "
Χωρητικότητα ρυθμιστήΒαρέως
Πρακτική άσκησημονόκλινο
Μετρητής πίεσης τροφοδοσίας4000 psi
ΧαρακτηριστικάΚύλινδρος μονού σταδίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό διαφράγματοςΣώμα Dia.Υλικό σώματοςΥπηρεσία φυσικού αερίουΠίεση παροχής μετρητώνΣύνδεση εισόδουΜετρητής εισόδουΤιμή
HARRIS 3100211 Ρυθμιστής / μετρητής ροής Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Ρυθμιστής ροής-1.5-Argon, διοξείδιο του άνθρακα4000 PSIGCGA-580-€467.53
HARRIS 301-AR60-580 Ρυθμιστής ροής μετρητή | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Ρυθμιστής ροής μετρητή--ΑτσάλιΑργό0-60 CFHCGA-5800 έως 4000 psi€298.94
HARRIS 301-CD60-320 Ρυθμιστής ροής μετρητή | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Ρυθμιστής ροής μετρητή--ΑτσάλιΔιοξείδιο του άνθρακα0-60 CFHCGA-3200 έως 4000 psi€304.57
Ρυθμιστής HARRIS 25-15C-300 Ακετυλένιο | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300Ρυθμιστής αερίουΕνισχυμένο ινώδες νεοπρένιο2.75 "Σφυρήλατο ορείχαλκοΑσετυλίνη30CGA-300400 psi€306.01
Ρυθμιστής HARRIS 25-15C-510 Ακετυλένιο | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510Ρυθμιστής αερίουΕνισχυμένο ινώδες νεοπρένιο2.75 "Σφυρήλατο ορείχαλκοΑσετυλίνη30CGA-510400 psi€308.35
Προπάνιο ρυθμιστή HARRIS 25-50C-510P | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PΡυθμιστής αερίουΕνισχυμένο ινώδες νεοπρένιο2.75 "Σφυρήλατο ορείχαλκο-60CGA-510P400 psi€369.93
HARRIS 25GX-145 Ρυθμιστής οξυγόνου | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Ρυθμιστής αερίουΕνισχυμένο ινώδες νεοπρένιο2.75 "Σφυρήλατο ορείχαλκοΟξυγόνο150CGA-5404000 psi€326.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRIS 425-125-580 Ρυθμιστής 0-125 Psi
€392.45 /μονάδα