HARRINGTON SNERP003S-20 Electric Chain Hoist 500 λίβρες 20 πόδια | AB8HRU 25Κ766

HARRINGTON SNERP003S-20 Electric Chain Hoist 500 lb. 20 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8HRU Μοντέλο: SNERP003S-20Σταυρός: 25K766

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,540.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts7.7
Ύψος δέσμης4-5 / 8 "
ΦρένοΤραβήξτε-Ρότορα
Χωρητικότητα500 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΣυμπλέκτης τριβής
διαμόρφωσηΠιέστε το τρόλεϊ
Έλεγχος110v
Καλώδιο ελέγχου16 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Πλάτος φλάντζας2 1/4 έως 5 "
Χώρος στο ύψος14.625 "
Βάθος στέγασης6.625 "
Μήκος στέγασης22.25 "
Πλάτος στέγασης13 "
Ανύψωση20 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης14 FPM
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων14.625 "
Κινητήρας HP0.34
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΕπιλογή
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.55
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητα ανύψωσηςAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΚινητήρας HPΡέβινγκΠλάτος φλάντζαςΤιμή
HARRINGTON SNERP005L-20 Electric Chain Hoist 1000 λίβρες 20 πόδια | AB8HRX 25K769 SNERP005L-207 FPM7.71000 λίβρες1000 λίβρες14.625 "0.3412 1/4 έως 5 "€4,735.49
HARRINGTON SNERP005S-20 Electric Chain Hoist 1000 lb. 20 πόδια | AB8HTA 25K772 SNERP005S-2015 FPM16.91000 λίβρες1000 λίβρες15.375 "0.612 1/4 έως 5 "€5,591.47
HARRINGTON SNERP010L-20 Electric Chain Hoist 2000 λίβρες 20 πόδια | AB8HTD 25K775 SNERP010L-207 FPM16.92000 λίβρες2000 λίβρες16.5 "0.612 1/4 έως 5 "€5,438.62
HARRINGTON SNERP010S-20 Electric Chain Hoist 2000 λίβρες 20 πόδια | AB8HTG 25K778 SNERP010S-2014 FPM23.92000 λίβρες2000 λίβρες17-11 / 16 "1.212 1/4 έως 5 "€6,645.31
HARRINGTON SNERP020L-20 Electric Chain Hoist 4000 λίβρες 20 πόδια | AB8HTK 25K781 SNERP020L-207 FPM23.94000 λίβρες4000 λίβρες22.25 "1.213 1/4 έως 6 "€7,031.89
HARRINGTON SNERP030C-20 Electric Chain Hoist 6000 λίβρες 20 πόδια | AB8HTN 25Κ784 SNERP030C-203.5 fpm23.96000 λίβρες6000 λίβρες28.875 "1.223 1/4 έως 6 "€8,386.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON SNERP003S-20 Electric Chain Hoist 500 lb. 20 πόδια
€4,540.83 /μονάδα