HARRINGTON SNER005L-20 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 1000 Lb. 20 πόδια | AE9CBB 6HJT1

HARRINGTON SNER005L-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 1000 Lb. 20 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9CBB Μοντέλο: SNER005L-20Cross Ref: 6hjt1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,365.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts7.7
ΦρένοΤραβήξτε κινητήρα ρότορα
Χωρητικότητα1000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΚίτρινο
διαμόρφωσηHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου16 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Χώρος στο ύψος14 "
Βάθος στέγασης6.625 "
Μήκος στέγασης14 "
Πλάτος στέγασης9 15 / 16 "
Ανύψωση20 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης7 FPM
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων14 "
Κινητήρας HP0.34
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΟχι
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΚινητήρας HPΡέβινγκΧώρος στο ύψοςΒάθος στέγασηςΤιμή
HARRINGTON SNER003S-20 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 500 Lb. 20 πόδια | AE9CAY 6HJR8 SNER003S-20500 λίβρες7.7500 λίβρες13-13 / 16 "0.34113-13 / 16 "6.625 "€3,990.96
HARRINGTON SNER005S-20 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 1000 Lb. 20 πόδια | AE9CBE 6HJT4 SNER005S-201000 λίβρες16.91000 λίβρες14.625 "0.6114.625 "7.5 "€4,762.84
HARRINGTON SNER010L-20 Electric Chain Hoist 2000 λίβρες 20 πόδια | AE9CBH 6HJT7 SNER010L-202000 λίβρες16.92000 λίβρες16 "0.6116 "7.5 "€4,817.33
HARRINGTON SNER010S-20 Electric Chain Hoist 2000 λίβρες 20 πόδια | AE9CBL 6HJU0 SNER010S-202000 λίβρες23.92000 λίβρες17-5 / 16 "1.2117-5 / 16 "8-5 / 16 "€6,714.11
HARRINGTON SNER020L-20 Electric Chain Hoist 4000 λίβρες 20 πόδια | AE9FLT 6JFY9 SNER020L-204000 λίβρες23.94000 λίβρες22.625 "1.2122.625 "8-5 / 16 "€6,480.73
HARRINGTON SNER030C-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 6000 Lb. 20 πόδια | AE9FLW 6JFZ2 SNER030C-206000 λίβρες23.96000 λίβρες29.5 "1.2229.5 "8-5 / 16 "€8,125.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON SNER005L-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 1000 Lb. 20 πόδια
€4,365.73 /μονάδα