HARRINGTON NERP015S-10 Electric Chain Hoist 3000 Lb. 10 Feet | AB8HLZ 25K655

HARRINGTON NERP015S-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 3000 Lb. 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8HLZ Μοντέλο: NERP015S-10Σταυρός: 25K655

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,196.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts8.6
Ύψος δέσμης5"
ΦρένοΗλεκτρομαγνητικός
Χωρητικότητα3000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΣυμπλέκτης τριβής
διαμόρφωσηΠιέστε το τρόλεϊ
Έλεγχος110v
Καλώδιο ελέγχου6 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Πλάτος φλάντζας3 1/4 έως 6 "
Χώρος στο ύψος22.375 "
Βάθος στέγασης9.5 "
Μήκος στέγασης25.375 "
Πλάτος στέγασης16 13 / 16 "
Ανύψωση10 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης18 fpm
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων22.375 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας59.125 "
Κινητήρας HP2.4
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση3
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση208/230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 84.6
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητα ανύψωσηςAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΕλάχιστη καμπύλη ακτίναςΚινητήρας HPΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
HARRINGTON NERP001H-10 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 250 Lb. 10 πόδια | AB8HJF 25K591 NERP001H-1055 fpm3.4250 λίβρες250 λίβρες15.625 "43-5 / 16 "0.751€4,977.20
HARRINGTON NERP001HD-10 / 460v Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 250 Lb. 10 πόδια | AB8HJJ 25K594 NERP001HD-10 / 460v55 / 9 fpm1.8250 λίβρες250 λίβρες15.625 "43-5 / 16 "0.752€6,645.96
HARRINGTON NERP001HD-10 / 230v Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 250 Lb. 10 πόδια | AB8HJM 25K597 NERP001HD-10 / 230v55 / 9 fpm3.6250 λίβρες250 λίβρες15.625 "43-5 / 16 "0.752€6,399.49
HARRINGTON NERP003H-10 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 500 Lb. 10 πόδια | AB8HJQ 25K601 NERP003H-1053 fpm4.8500 λίβρες500 λίβρες16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.21€5,723.90
HARRINGTON NERP003HD-10 / 460v Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 500 Lb. 10 πόδια | AB8HJU 25K604 NERP003HD-10 / 460v53 / 9 fpm2.7500 λίβρες500 λίβρες16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.22€7,477.84
HARRINGTON NERP003HD-10 / 230v Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 500 Lb. 10 πόδια | AB8HJX 25K607 NERP003HD-10 / 230v53 / 9 fpm5.1500 λίβρες500 λίβρες16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.22€7,305.05
HARRINGTON NERP003S-10 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 500 Lb. 10 πόδια | AB8HKA 25K610 NERP003S-1036 fpm3.4500 λίβρες500 λίβρες15.625 "43-5 / 16 "0.751€4,338.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NERP015S-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 3000 Lb. 10 πόδια
€8,196.42 /μονάδα