HARRINGTON NERP005S-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 1000 Lb. 10 πόδια | AB8HKV 25K628

HARRINGTON NERP005S-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 1000 Lb. 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8HKV Μοντέλο: NERP005S-10Σταυρός: 25K628

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,038.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts4.8
Ύψος δέσμης3-1 / 4 "
ΦρένοΗλεκτρομαγνητικός
Χωρητικότητα1000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΣυμπλέκτης τριβής
διαμόρφωσηΠιέστε το τρόλεϊ
Έλεγχος110v
Καλώδιο ελέγχου6 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Πλάτος φλάντζας2 1/4 έως 4 "
Χώρος στο ύψος16-5 / 16 "
Βάθος στέγασης7.5 "
Μήκος στέγασης20 "
Πλάτος στέγασης13 11 / 16 "
Ανύψωση10 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης29 fpm
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων17.125 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας43-5 / 16 "
Κινητήρας HP1.2
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση3
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση208/230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.95
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητα ανύψωσηςAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΕλάχιστη καμπύλη ακτίναςΚινητήρας HPΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
HARRINGTON NERP001H-10 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 250 Lb. 10 πόδια | AB8HJF 25K591 NERP001H-1055 fpm3.4250 λίβρες250 λίβρες15.625 "43-5 / 16 "0.751€4,977.20
HARRINGTON NERP001HD-10 / 460v Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 250 Lb. 10 πόδια | AB8HJJ 25K594 NERP001HD-10 / 460v55 / 9 fpm1.8250 λίβρες250 λίβρες15.625 "43-5 / 16 "0.752€6,645.96
HARRINGTON NERP001HD-10 / 230v Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 250 Lb. 10 πόδια | AB8HJM 25K597 NERP001HD-10 / 230v55 / 9 fpm3.6250 λίβρες250 λίβρες15.625 "43-5 / 16 "0.752€6,399.49
HARRINGTON NERP003H-10 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 500 Lb. 10 πόδια | AB8HJQ 25K601 NERP003H-1053 fpm4.8500 λίβρες500 λίβρες16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.21€5,723.90
HARRINGTON NERP003HD-10 / 460v Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 500 Lb. 10 πόδια | AB8HJU 25K604 NERP003HD-10 / 460v53 / 9 fpm2.7500 λίβρες500 λίβρες16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.22€7,477.84
HARRINGTON NERP003HD-10 / 230v Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 500 Lb. 10 πόδια | AB8HJX 25K607 NERP003HD-10 / 230v53 / 9 fpm5.1500 λίβρες500 λίβρες16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.22€7,305.05
HARRINGTON NERP003S-10 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 500 Lb. 10 πόδια | AB8HKA 25K610 NERP003S-1036 fpm3.4500 λίβρες500 λίβρες15.625 "43-5 / 16 "0.751€4,338.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NERP005S-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 1000 Lb. 10 πόδια
€5,038.04 /μονάδα