Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας HARRINGTON NERG010L-FG-10 με καρότσι 10 πόδια 14 fpm | AG3PRD 33RV82

HARRINGTON NERG010L-FG-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 10 πόδια 14 fpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3PRD Μοντέλο: NERG010L-FG-10Cross Ref: 33RV82

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,125.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts4.8
Ύψος δέσμης3-3 / 4 "
ΦρένοDC Current
Χωρητικότητα2000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΆσπρο
διαμόρφωσηΚαροτσάκι με γρανάζια
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου6 πόδια.
φινίρισμαΕποξειδική βαφή
Πλάτος φλάντζας2 9/32 έως 4 "
Χώρος στο ύψος18.5 "
Βάθος στέγασης18.5 "
Μήκος στέγασης24.125 "
Πλάτος στέγασης9 11 / 16 "
Hz60
Ανύψωση10 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης14 FPM
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΛίπανσηΛάδι ποιότητας τροφίμων
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων18.5 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας51.187 "
Κινητήρας HP1.2
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση3
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση230/460
Υλικό τροχούΑνοξείδωτο ατσάλι
Τροχός πέλμα Dia.2-13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.9
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8425110000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠλάτος στέγασηςAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΕλάχιστη καμπύλη ακτίναςΤιμή
HARRINGTON NERM003L-L-FG-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 10 πόδια 15fpm | AG3PPJ 33RW01 NERM003L-L-FG-10Ηλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα8.5 "3.4500 λίβρες15 FPM500 λίβρες14-13 / 16 "31.5 "€15,608.13
HARRINGTON NERG003L-FG-10 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα με τρόλεϊ 10 πόδια 15 fpm | AG3PQY 33RV76 NERG003L-FG-10Ηλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα8.5 "3.4500 λίβρες15 FPM500 λίβρες16-5 / 16 "51.187 "€10,834.04
HARRINGTON NERG020L-FG-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 4000lb 10 πόδια | AG3PRG 33RV85 NERG020L-FG-10Ηλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα11 11 / 16 "2.44000 λίβρες14 FPM4000 λίβρες25 "59-7 / 64 "€14,941.76
Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας HARRINGTON NERG003LD-FG-10 με τρόλεϊ 500lb. 10 πόδια | AG3PRK 33RV88 NERG003LD-FG-10Ηλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα8.5 "3.4500 λίβρες15 / 2.5 fpm500 λίβρες16-5 / 16 "51.187 "€12,365.26
HARRINGTON NERG005LD-FG-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 10 πόδια 0.75ΗΡ | AG3PRN 33RV91 NERG005LD-FG-10Ηλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα8.5 "3.41000 λίβρες15 / 2.5 fpm1000 λίβρες16-5 / 16 "51.187 "€12,351.36
HARRINGTON NERG010LD-FG-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 2000lb 10 πόδια | AG3PRR 33RV94 NERG010LD-FG-10Ηλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα9 11 / 16 "4.82000 λίβρες14 / 2.5 fpm2000 λίβρες18.5 "51.187 "€13,726.81
HARRINGTON NERG020LD-FG-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 10 πόδια 2.4HP | AG3PRV 33RV97 NERG020LD-FG-10Ηλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα11 11 / 16 "2.44000 λίβρες14 / 2.5 fpm4000 λίβρες25 "59-7 / 64 "€16,828.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NERG010L-FG-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 10 πόδια 14 fpm
€12,125.91 /μονάδα