HARRINGTON NER005L-FG-20 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 1000lb. 20 πόδια 15fpm | AG3PQC 33RV57

HARRINGTON NER005L-FG-20 Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας 1000lb. 20 πόδια 15 fpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3PQC Μοντέλο: NER005L-FG-20Cross Ref: 33RV57

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,255.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts3.4
ΦρένοDC Current
Χωρητικότητα1000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΆσπρο
διαμόρφωσηHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου16 πόδια.
φινίρισμαΕποξειδική βαφή
Χώρος στο ύψος14.625 "
Βάθος στέγασης14.625 "
Μήκος στέγασης22.375 "
Πλάτος στέγασης8.5 "
Hz60
Ανύψωση20 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης15 FPM
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΛίπανσηΛάδι ποιότητας τροφίμων
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων14.625 "
Κινητήρας HP0.75
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση3
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.65
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8425110000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΚινητήρας HPΑριθμός ΤαχυτήτωνΤάσηΧώρος στο ύψοςΤιμή
HARRINGTON NER003L-FG-20 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 500lb. 20 πόδια 15 fpm | AG3PPZ 33RV54 NER003L-FG-20500 λίβρες3.4500 λίβρες13-13 / 16 "0.751230/46013-13 / 16 "€9,091.24
HARRINGTON NER010L-FG-20 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 2000lb. 20 πόδια 14fpm | AG3PQF 33RV60 NER010L-FG-202000 λίβρες4.82000 λίβρες17 "1.21230/46017 "€10,134.71
HARRINGTON NER020L-FG-20 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 4000lb. 20 πόδια 14fpm | AG3PQJ 33RV63 NER020L-FG-204000 λίβρες2.44000 λίβρες22.625 "2.41230/46022.625 "€12,577.95
HARRINGTON NER003LD-FG-20 Ηλεκτρική αλυσίδα ανύψωσης 500lb 20 πόδια 15 / 2.5fpm | AG3PQM 33RV66 NER003LD-FG-20500 λίβρες3.4500 λίβρες13-13 / 16 "0.75246013-13 / 16 "€11,041.58
HARRINGTON NER005LD-FG-20 Ηλεκτρική Αλυσίδα Αλυσίδας 1000lb 20 πόδια 15/2.5fpm | AG3PQQ 33RV69 NER005LD-FG-201000 λίβρες3.41000 λίβρες14.625 "0.75246014.625 "€11,027.64
HARRINGTON NER010LD-FG-20 Electric Chain Hoist 2000lb 20 πόδια 14 / 2.5fpm | AG3PQU 33RV72 NER010LD-FG-202000 λίβρες4.82000 λίβρες17 "1.2246017 "€12,190.11
HARRINGTON NER020LD-FG-20 Ηλεκτρική αλυσίδα ανύψωση 4000lb 20 πόδια 14 / 2.5fpm | AG3PQX 33RV75 NER020LD-FG-204000 λίβρες2.44000 λίβρες22.625 "2.4246022.625 "€15,046.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NER005L-FG-20 Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας 1000lb. 20 πόδια 15 fpm
€9,255.23 /μονάδα