HARRINGTON LB060-SC-20 Lever Chain Hoist 20 Feet Lift 12000 Lb. | AF7ZLG 23XR70

HARRINGTON LB060-SC-20 Ανύψωση αλυσίδας μοχλού 20 ποδιών 12000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7ZLG Μοντέλο: LB060-SC-20Cross Ref: 23XR70

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,060.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτική αλυσίδα μοχλού
ΦρένοΦρένο φορτίου Weston Style
ΑλυσίδαΕπινικελωμένη
Μήκος Αλυσίδας42 πόδια.
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Άνοιγμα γάντζου1-32 / 33 "
Μήκος μοχλού16-5 / 16 "
Ανύψωση20 πόδια.
Χωρητικότητα φορτίου12,000 λίβρες
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων21-5 / 16 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Τραβήξτε για ανύψωση ονομαστικού φορτίου72 λίβρες
Ρέβινγκ2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.15
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8425190000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΆνοιγμα γάντζουΑνύψωσηΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΡέβινγκΤιμή
HARRINGTON LB008-5 Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού 1500 Lb. Ανελκυστήρας 5 ποδιών | AB3GLC 1TAH9 LB008-5Ηλεκτροστατικό σμάλτο7 / 8 "5 πόδια.1500 λίβρες11 "1€715.73
HARRINGTON LB008-10 Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού 1500 Lb. Ανελκυστήρας 10 ποδιών | AB3GLD 1TAJ1 LB008-10Ηλεκτροστατικό σμάλτο7 / 8 "10 πόδια.1500 λίβρες11 "1€693.49
HARRINGTON LB010-5 Lever Chain Hoist 2000 λίβρες Ανελκυστήρας 5 ποδιών | AB3GLE 1TAJ2 LB010-5Ηλεκτροστατικό σμάλτο1.125 "5 πόδια.2000 λίβρες11-13 / 16 "1€783.31
HARRINGTON LB010-10 Lever Chain Hoist 2000 λίβρες Ανελκυστήρας 10 ποδιών | AB3GLF 1TAJ3 LB010-10Ηλεκτροστατικό σμάλτο1.125 "10 πόδια.2000 λίβρες11-13 / 16 "1€816.39
HARRINGTON LB015-5 Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού 3000 Lb. Ανελκυστήρας 5 ποδιών | AB3GLG 1TAJ4 LB015-5Ηλεκτροστατικό σμάλτο1-5 / 16 "5 πόδια.3000 λίβρες13.187 "1€958.31
HARRINGTON LB015-10 Lever Chain Hoist 3000 λίβρες Ανελκυστήρας 10 ποδιών | AB3GLH 1TAJ5 LB015-10Ηλεκτροστατικό σμάλτο1-5 / 16 "10 πόδια.3000 λίβρες13.187 "1€1,026.69
HARRINGTON LB028-5 Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού 5500 Lb. Ανελκυστήρας 5 ποδιών | AB3GLJ 1TAJ6 LB028-5Ηλεκτροστατικό σμάλτο1.375 "5 πόδια.5500 λίβρες14-13 / 16 "1€1,109.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON LB060-SC-20 Ανύψωση αλυσίδας μοχλού 20 ποδιών 12000 Lb.
€3,060.44 /μονάδα