HARRINGTON LB028-10 Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού 5500 Lb. Ανελκυστήρας 10 ποδιών | AB3GLK 1TAJ7

HARRINGTON LB028-10 Ανυψωτικό αλυσίδας μοχλού 5500 Lb. Σηκώστε 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3GLK Μοντέλο: LB028-10Σταυρός Κωδ: 1TAJ7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,235.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτική αλυσίδα μοχλού
ΦρένοΦρένο φορτίου Weston Style
ΑλυσίδαΜαγγάνιο
Μήκος Αλυσίδας11 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Άνοιγμα γάντζου1.375 "
Μήκος μοχλού10-3 / 8 "
Ανύψωση10 πόδια.
Χωρητικότητα φορτίου5500 λίβρες
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων14-13 / 16 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΟχι
Τραβήξτε για ανύψωση ονομαστικού φορτίου81 λίβρες
Ρέβινγκ1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.7015
Ύψος πλοίου (cm)17.15
Μήκος πλοίου (cm)36.2
Πλάτος πλοίου (cm)18.42
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΆνοιγμα γάντζουΑνύψωσηΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΡέβινγκΤιμή
HARRINGTON LB008-5 Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού 1500 Lb. Ανελκυστήρας 5 ποδιών | AB3GLC 1TAH9 LB008-5Ηλεκτροστατικό σμάλτο7 / 8 "5 πόδια.1500 λίβρες11 "1€715.73
HARRINGTON LB008-10 Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού 1500 Lb. Ανελκυστήρας 10 ποδιών | AB3GLD 1TAJ1 LB008-10Ηλεκτροστατικό σμάλτο7 / 8 "10 πόδια.1500 λίβρες11 "1€693.49
HARRINGTON LB010-5 Lever Chain Hoist 2000 λίβρες Ανελκυστήρας 5 ποδιών | AB3GLE 1TAJ2 LB010-5Ηλεκτροστατικό σμάλτο1.125 "5 πόδια.2000 λίβρες11-13 / 16 "1€783.31
HARRINGTON LB010-10 Lever Chain Hoist 2000 λίβρες Ανελκυστήρας 10 ποδιών | AB3GLF 1TAJ3 LB010-10Ηλεκτροστατικό σμάλτο1.125 "10 πόδια.2000 λίβρες11-13 / 16 "1€816.39
HARRINGTON LB015-5 Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού 3000 Lb. Ανελκυστήρας 5 ποδιών | AB3GLG 1TAJ4 LB015-5Ηλεκτροστατικό σμάλτο1-5 / 16 "5 πόδια.3000 λίβρες13.187 "1€958.31
HARRINGTON LB015-10 Lever Chain Hoist 3000 λίβρες Ανελκυστήρας 10 ποδιών | AB3GLH 1TAJ5 LB015-10Ηλεκτροστατικό σμάλτο1-5 / 16 "10 πόδια.3000 λίβρες13.187 "1€1,026.69
HARRINGTON LB028-5 Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού 5500 Lb. Ανελκυστήρας 5 ποδιών | AB3GLJ 1TAJ6 LB028-5Ηλεκτροστατικό σμάλτο1.375 "5 πόδια.5500 λίβρες14-13 / 16 "1€1,109.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON LB028-10 Ανυψωτικό αλυσίδας μοχλού 5500 Lb. Σηκώστε 10 πόδια
€1,235.55 /μονάδα