HARRINGTON LB015-SC-10 Μοχλός Αντιολισθητική αλυσίδα συμπλέκτη 3000 Lb. | AE9BXD 6HJF1

HARRINGTON LB015-SC-10 Ανύψωση αλυσίδας συμπλέκτη με ολίσθηση μοχλού 3000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9BXD Μοντέλο: LB015-SC-10Cross Ref: 6HJF1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,163.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτήρας αλυσίδας συμπλέκτη μοχλού
ΦρένοΦρένο φορτίου Weston Style με συμπλέκτη ολίσθησης
Χωρητικότητα15 gal.
ΑλυσίδαΕπινικελωμένο
Μήκος Αλυσίδας11 πόδια.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος15.375 "
Διάμετρος15.375 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
Ύψος36.5 "
Άνοιγμα γάντζου1.25 "
Μέσα έξωIndoor
Μήκος μοχλού14-3 / 8 "
Ανύψωση10 πόδια.
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
Υλικόπλαστικός
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων13.187 "
Στυλ συναρμολόγησηςΕλεύθερος
Τραβήξτε για ανύψωση ονομαστικού φορτίου64 λίβρες
Ρέβινγκ1
Shapeγύρος
Κορυφαία σχεδίασηΘόλος
Πλάτος15 25 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8045
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα γάντζουΑνύψωσηΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΤιμή
HARRINGTON LB008-SC-5 Μοχλός Ανυψωτήρας αλυσίδας συμπλέκτη 1500 Lb. | AE9BXA 6HJE8 LB008-SC-515 / 16 "5 πόδια.1500 λίβρες11 "€909.90
HARRINGTON LB008-SC-10 Μοχλός Αντιολισθητική αλυσίδα συμπλέκτη 1500 Lb. | AE9BXB 6HJE9 LB008-SC-1015 / 16 "10 πόδια.1500 λίβρες11 "€1,064.50
HARRINGTON LB015-SC-5 Μοχλός Αντιολισθητική αλυσίδα συμπλέκτη 3000 Lb. | AE9BXC 6HJF0 LB015-SC-51.25 "5 πόδια.3000 λίβρες13.187 "€1,160.57
HARRINGTON LB030-SC-5 Μοχλός Αντιολισθητική αλυσίδα συμπλέκτη 6000 Lb | AE9BXE 6HJF2 LB030-SC-51.5 "5 πόδια.6000 λίβρες15.625 "€1,507.54
HARRINGTON LB030-SC-10 Μοχλός αντιολισθητικό αλυσοπρίονο 6000 Lb. | AE9BXF 6HJF3 LB030-SC-101.5 "10 πόδια.6000 λίβρες15.625 "€1,615.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON LB015-SC-10 Ανύψωση αλυσίδας συμπλέκτη με ολίσθηση μοχλού 3000 Lb.
€1,163.12 /μονάδα