HARRINGTON LB015-5-SC-SYH Ανυψωτήρας αλυσίδας μοχλού 3000lb 5ft Συμπλέκτης ολίσθησης | AG3PVG 33RW59

HARRINGTON LB015-5-SC-SYH Μοχλός Ανυψωτής Αλυσίδας 3000lb 5ft Slip Clutch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3PVG Μοντέλο: LB015-5-SC-SYHCross Ref: 33RW59

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,216.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτική αλυσίδα μοχλού
ΦρένοΑυτόματο φρένο τύπου Weston
ΑλυσίδαΕπινικελωμένη
Μήκος Αλυσίδας5 πόδια.
φινίρισμαΑκρυλικό κίτρινο
Άνοιγμα γάντζου1"
Μήκος μοχλού10-13 / 32 "
Ανύψωση5 πόδια.
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων13.25 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Τραβήξτε για ανύψωση ονομαστικού φορτίου64 λίβρες
Ρέβινγκ1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8425190000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα γάντζουΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΤιμή
HARRINGTON LB015-5-SYH Ανυψωτήρας αλυσίδας 3000 λίβρες 5 πόδια | AG3PVC 33RW55 LB015-5-SYH1"3000 λίβρες13.25 "€1,187.64
HARRINGTON LB030-5-SYH Ανελκυστήρας αλυσίδας μοχλού 6000 lb 5 πόδια | AG3PVL 33RW63 LB030-5-SYH1-5 / 16 "6000 λίβρες13-9 / 16 "€1,530.32
HARRINGTON LB030-5-SC-SYH Ανυψωτήρας αλυσίδας μοχλού 6000lb Συμπλέκτης ολίσθησης 5ft | AG3PVQ 33RW67 LB030-5-SC-SYH1-5 / 16 "6000 λίβρες13-9 / 16 "€1,823.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON LB015-5-SC-SYH Μοχλός Ανυψωτής Αλυσίδας 3000lb 5ft Slip Clutch
€1,216.57 /μονάδα