HARRINGTON ED400DS-15 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 400 Lb 15 πόδια 120 | AF7ZKF 23ΧR29

HARRINGTON ED400DS-15 Electric Chain Hoist 400 Lb 15 Feet 120

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7ZKF Μοντέλο: ED400DS-15Cross Ref: 23XR29

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,249.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts6
ΦρένοΗλεκτρομηχανική και αναγεννητική
Χωρητικότητα400 λίβρες
ΤαξινόμησηH2
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΛευκό και Πορτοκαλί
διαμόρφωσηHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου12 ft
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Χώρος στο ύψος12-13 / 32 "
Βάθος στέγασης5"
Μήκος στέγασης16 29 / 32 "
Πλάτος στέγασης6 13 / 64 "
Hz60
Ανύψωση15 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης26 / 10 fpm
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων12-13 / 32 "
Κινητήρας HP0.4
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση1
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΟχι
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8425110000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧώρος στο ύψοςAmps @ Χαμηλά VoltsΦρένοΒάθος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤαχύτητα ανύψωσηςΤιμή
HARRINGTON ED250DS-15 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 250 Lb. 15 πόδια | AE9CAM 6HJP8 ED250DS-15Ηλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα12.437 "5.0Στυλ Γουέστον5"14.5936.5 "26 / 10 fpm€5,091.83
HARRINGTON ED525DS-15 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 525 Lb. 15 πόδια | AE9CAQ 6HJR1 ED525DS-15Ηλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα13 "10.0Στυλ Γουέστον5"16 15 / 16 "6.5 "44 / 10 fpm€6,088.15
HARRINGTON ED1050DS-15 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 1050 Lb. 15 πόδια | AE9CAU 6HJR4 ED1050DS-15Ηλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα20.5 "10.0Στυλ Γουέστον5"16 15 / 16 "18 "22 / 6 fpm€6,932.07
HARRINGTON ED525DSA-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 525 Lb 15 πόδια 120 | AF7ZJA 23XR39 ED525DSA-15Ηλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα13 "10Ηλεκτρομηχανική και αναγεννητική6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44 / 10 fpm€7,678.93
HARRINGTON ED1050DSA-15 Electric Chain Hoist 1050 Lb 15 πόδια 120 | AF7ZJD 23XP87 ED1050DSA-15Ηλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα20.5 "10Ηλεκτρομηχανική και αναγεννητική6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22 / 6 fpm€8,685.29
HARRINGTON ED125DS-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 125 Lb 15 πόδια 120 | AF7ZJG 23XP93 ED125DS-15Ηλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα12-13 / 32 "5Ηλεκτρομηχανική και αναγεννητική5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69 / 13 fpm€4,952.88
HARRINGTON ED125DSA-15 Electric Chain Hoist 125 Lb 15 πόδια 120 | AF7ZJK 23XP96 ED125DSA-15Ηλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα12-13 / 32 "5Ηλεκτρομηχανική και αναγεννητική5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69 / 13 fpm€6,087.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON ED400DS-15 Electric Chain Hoist 400 Lb 15 Feet 120
€5,249.99 /μονάδα