HARRINGTON ED400DS-10 Electric Chain Hoist 400 Lb 10 Feet 120 | AF7ZKE 23XR28

HARRINGTON ED400DS-10 Electric Chain Hoist 400 Lb 10 Feet 120

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7ZKE Μοντέλο: ED400DS-10Cross Ref: 23XR28

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,799.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts6
ΦρένοΗλεκτρομηχανική και αναγεννητική
Χωρητικότητα400 λίβρες
ΤαξινόμησηH2
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΛευκό και Πορτοκαλί
διαμόρφωσηHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου7 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Χώρος στο ύψος12-13 / 32 "
Βάθος στέγασης5"
Μήκος στέγασης16 29 / 32 "
Πλάτος στέγασης6 13 / 64 "
Hz60
Ανύψωση10 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης26 / 10 fpm
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων12-13 / 32 "
Κινητήρας HP0.4
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση1
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΟχι
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8425110000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧώρος στο ύψοςAmps @ Χαμηλά VoltsΦρένοΒάθος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
HARRINGTON ED250DS-10 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 250 Lb. 10 πόδια | AE9CAL 6HJP7 ED250DS-1012.437 "5.0Στυλ Γουέστον5"14.5936.5 "26 / 10 fpm250 λίβρες€4,798.17
HARRINGTON ED525DS-10 Ηλεκτρική αλυσίδα ανύψωση 525 Lb. 10 πόδια | AE9CAP 6HJR0 ED525DS-1013 "10.0Στυλ Γουέστον5"16 15 / 16 "6.5 "44 / 10 fpm525 λίβρες€5,542.82
HARRINGTON ED1050DS-10 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 1050 Lb. 10 πόδια | AE9CAT 6HJR3 ED1050DS-1020.5 "10.0Στυλ Γουέστον5"16 15 / 16 "18 "22 / 6 fpm-€6,592.87
HARRINGTON ED525DSA-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 525 Lb 10 πόδια 120 | AF7ZHZ 23XR38 ED525DSA-1013 "10Ηλεκτρομηχανική και αναγεννητική6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44 / 10 fpm525 λίβρες€7,184.43
HARRINGTON ED1050DSA-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 1050 Lb 10 πόδια 120 | AF7ZJC 23XP86 ED1050DSA-1020.5 "10Ηλεκτρομηχανική και αναγεννητική6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22 / 6 fpm1050 λίβρες€8,072.47
HARRINGTON ED125DS-10 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 125 Lb 10 πόδια 120 | AF7ZJF 23ΧP92 ED125DS-1012-13 / 32 "5Ηλεκτρομηχανική και αναγεννητική5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69 / 13 fpm125 λίβρες€4,352.18
HARRINGTON ED125DSA-10 Electric Chain Hoist 125 Lb 10 πόδια 120 | AF7ZJJ 23XP95 ED125DSA-1012-13 / 32 "5Ηλεκτρομηχανική και αναγεννητική5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69 / 13 fpm125 λίβρες€5,558.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON ED400DS-10 Electric Chain Hoist 400 Lb 10 Feet 120
€4,799.24 /μονάδα