Harloff STC-AL6 Scope Transit System, Six Scope Tray Capacity, 37.25 x 20.5 x 24.375 Inch Size | CJ6CQB

HARLOFF STC-AL6 Scope Transit System, Six Scope Tray Capacity, 37.25 x 20.5 x 24.375 inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ6CQB Μοντέλο: STC-AL6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,830.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα Διαμετακόμισης
Βάθος24.375 "
Ύψος37.25 "
Πλάτος20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)124.46
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)60.96

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
Σύστημα διέλευσης εμβέλειας Harloff STC-AL10, Χωρητικότητα δίσκου εμβέλειας δέκα, 57.25 x 20.5 x 24.375 ίντσες Μέγεθος | CJ6CQA STC-AL1057.25 "€2,257.21
Σύστημα διέλευσης εμβέλειας Harloff STC-AL8, Χωρητικότητα δίσκου οκτώ πεδίων, 47.25 x 20.5 x 24.375 ίντσες Μέγεθος | CJ6CQC STC-AL847.25 "€2,021.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARLOFF STC-AL6 Scope Transit System, Six Scope Tray Capacity, 37.25 x 20.5 x 24.375 inch Size
€1,830.34 /μονάδα