Παιδιατρικό καρότσι Harloff MPA3030B09PED, Εννέα Συρτάρια, Κλειδαριές σπασίματος, 43.75 x 36.75 x 22 ίντσες Μέγεθος | CJ6CNG

Παιδιατρικό καρότσι HARLOFF MPA3030B09PED, εννέα συρτάρια, κλειδαριές αποσύνδεσης, 43.75 x 36.75 x 22 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ6CNG Μοντέλο: MPA3030B09PED

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,244.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαιδιατρικό καρότσι
Βάθος22 "
Ύψος43.75 "
Αριθμός συρταριών9
Πλάτος36.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 73.8
Ύψος πλοίου (cm)142.24
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)93.98

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕίδοςΠλάτοςΤιμή
Harloff ETC-5 Treatment Cart, 28.634 x 23.38 x 15.13 Inch Size | CJ6CNF ETC-515.13 "28.634 "Ιατρικό καλάθι23.38 "€1,482.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Παιδιατρικό καρότσι HARLOFF MPA3030B09PED, εννέα συρτάρια, κλειδαριές αποσύνδεσης, 43.75 x 36.75 x 22 ίντσες Μέγεθος
€3,244.98 /μονάδα