Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HANSEN RD708 Σύζευξη Σωλήνας σώματος Barb 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZMW 31C926

HANSEN RD708 Σώμα σύζευξης Σωλήνας Barb 1/4 Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4ZMW Μοντέλο: RD708Κωδ. Σταυρού: 31C926

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο σώμα ζεύξης
Μέγεθος Barb3 / 8 "
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Κωδικός χρώματοςRed
φινίρισμαΟρείχαλκος
Σύνδεση σωλήναΜάνικα Μπάρ
Τύπος κλειδώματοςΜανίκι
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή21 cfm
Μέγιστη. Πίεση1500 psi
ΣφραγίδεςΝιτρίλιο
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΚωδικός χρώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
HANSEN GR606 Σύζευξη Σωλήνας αμαξώματος Barb 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZLT 31C899 GR6061 / 4 "Πράσινο1500 psi€33.92
HANSEN GR607 Σύζευξη Σωλήνας αμαξώματος Barb 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZLU 31C901 GR6075 / 16 "Πράσινο1500 psi€30.41
HANSEN GR607SL Σύζευξη Σωλήνας αμαξώματος Barb 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZLV 31C902 GR607SL5 / 16 "Πράσινο100 psi€37.18
HANSEN GR608 Σύζευξη Σωλήνας αμαξώματος Barb 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZLW 31C903 GR6083 / 8 "Πράσινο1500 psi€31.26
HANSEN GR608SL Σύζευξη Σωλήνας αμαξώματος Barb 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZLX 31C904 GR608SL3 / 8 "Πράσινο100 psi€44.32
HANSEN RD706 Σύζευξη Σωλήνας αμαξώματος Barb 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZMT 31C923 RD7061 / 4 "Red1500 psi€32.01
HANSEN RD707 Σύζευξη Σωλήνας σώματος Barb 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZMU 31C924 RD7075 / 16 "Red1500 psi€35.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HANSEN RD708 Σώμα σύζευξης Σωλήνας Barb 1/4 Brass
€29.78 /μονάδα