Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HANSEN RD705L Σύζευξη αμαξώματος Fnpt 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZMQ 31C921

HANSEN RD705L Coupler Body Fnpt 1/4 Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4ZMQ Μοντέλο: RD705LΚωδ. Σταυρού: 31C921
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
€52.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο σώμα ζεύξης
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Κωδικός χρώματοςRed
φινίρισμαΟρείχαλκος
Σύνδεση σωλήνα(ΣΤ) ΝΡΤ
Τύπος κλειδώματοςΜανίκι
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή21 cfm
Μέγιστη. Πίεση1500 psi
Μέγεθος σωλήνα9 / 16 "
ΣφραγίδεςΝιτρίλιο
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός χρώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
HANSEN GR600 Coupler Body Fnpt 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZLF 31C888 GR600Πράσινο1500 psi1 / 8 "€30.11
HANSEN GR602 Coupler Body Fnpt 1/4 Brass | AC4ZLG 31C889 GR602Πράσινο1500 psi1 / 4 "€29.18
HANSEN GR602SL Coupler Body Fnpt 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZLH 31C890 GR602SLΠράσινο100 psi1 / 4 "€36.61
HANSEN GR604 Σύζευξη αμαξώματος Fnpt 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZLL 31C893 GR604Πράσινο1500 psi3 / 8 "€29.72
HANSEN GR604SL Coupler Body Fnpt 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZLP 31C896 GR604SLΠράσινο100 psi3 / 8 "€26.22
HANSEN GR605RSL Σύζευξη αμαξώματος 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZLR 31C898 GR605RSLΠράσινο100 psi9 / 16 "€37.92
HANSEN RD700 Σύζευξη αμαξώματος Fnpt 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZMF 31C912 RD700Red1500 psi1 / 8 "€32.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HANSEN RD705L Coupler Body Fnpt 1/4 Brass
€52.24 /μονάδα