Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HANSEN 6FFS56UN Hydraulic Quick Coupler Female 9 / 16-18 | AC6FKR 33M278

HANSEN 6FFS56UN Hydraulic Quick Coupler Female 9/16-18

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6FKR Μοντέλο: 6FFS56UNΣταυρός: 33M278

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€99.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΡουλεμάνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Τύπος σύνδεσηςFSAE
φινίρισμαΕκκαθάριση Chromate
Ρυθμός ροής3 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΤυπικό μανίκι
Μέγιστη. Πίεση5075 psi
Νήμα O-Ring (In.)9 / 16-18 UNF
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-4 βαθμούς έως 212 βαθμούς F
Ανταλλαγή ParkerFEM251-6FO
ΣΑΕ Straight Thread (In.)9 / 16-18
ΣφραγίστεΜπόνα Ν
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν
ΑπενεργοποιώΕπίπεδο πρόσωπο
Υλικό μανικιώνΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Θερμ. Εύρος-4 έως 212 F
Μέγεθος νήματος9 / 16 "-18
ΧαρακτηριστικάΕπίπεδο πρόσωπο, θηλυκό
Σχεδιασμός βαλβίδωνΣωληνοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΡυθμός ροήςΕίδοςΑνταλλαγή ParkerΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΤιμή
HANSEN 12FFS75UN Hydraulic Quick Coupler Female 3 / 4-16 | AC6FKN 33M275 12FFS75UN1 / 2 "12 GPMΥδραυλικό σώμα συζεύκτηFEM501-8FO3 / 4 "-16Επίπεδο πρόσωπο, θηλυκό€166.44
HANSEN 12FFS106UN Υδραυλική γρήγορη σύζευξη Θηλυκό | AC6FKP 33M276 12FFS106UN1 / 2 "12 GPMΥδραυλικό σώμα συζεύκτηFEM501-12FO1-1 / 16 "-12Επίπεδο πρόσωπο, θηλυκό€129.99
HANSEN 16FFS106UN Υδραυλική γρήγορη ζεύξη Γυναικεία | AC6FKT 33M279 16FFS106UN3 / 4 "12 GPMΥδραυλικό σώμα συζεύκτηFEM621-12FO1-1 / 16 "-12Επίπεδο πρόσωπο, θηλυκό€249.59
HANSEN 10FFS75UN Hydraulic Quick Coupler Female 3 / 4-16 | AC6FKV 33M281 10FFS75UN3 / 8 "6 gpmΥδραυλικό σώμα συζεύκτηFE, 371-8FO3 / 4 "-16Επίπεδο πρόσωπο, θηλυκό€94.13
HANSEN 12FFP106UN Hydraulic Quick Coupler Male 1-1 / 16-12 | AC6FKW 33M282 12FFP106UN1 / 2 "12 GPMΥδραυλική θηλή συζεύκτηFEM502-12FO1-1 / 16 "-12Επίπεδο πρόσωπο, αρσενικό€102.97
HANSEN 6FFP56UN Hydraulic Quick Coupler Male 9 / 16-18 | AC6FKY 33M284 6FFP56UN-3 gpmΥδραυλική θηλή συζεύκτηFEM252-6FO9 / 16 "-18Επίπεδο πρόσωπο, αρσενικό€44.55
HANSEN 12FFP75UN Hydraulic Quick Coupler Male 3 / 4-16 | AC6FLB 33M287 12FFP75UN1 / 2 "12 GPMΥδραυλική θηλή συζεύκτηFE, M502-8FO3 / 4 "-16Επίπεδο πρόσωπο, αρσενικό€97.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HANSEN 6FFS56UN Hydraulic Quick Coupler Female 9/16-18
€99.33 /μονάδα