Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HANSEN 10FFP37 Υδραυλικό Quick Coupler Male 3/8 In | AC6FLG 33M292

HANSEN 10FFP37 Hydraulic Quick Coupler Αρσενικό 3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6FLG Μοντέλο: 10FFP37Σταυρός: 33M292
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
€50.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΡουλεμάνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Μέγεθος σώματος3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΕκκαθάριση Chromate
Ρυθμός ροής6 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΤυπικό μανίκι
Μέγιστη. Πίεση5075 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-4 βαθμούς έως 212 βαθμούς F
Ανταλλαγή ParkerFEM372-6FP
Μέγεθος σωλήνα NPT3 / 8 "
ΣφραγίστεΜπόνα Ν
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
ΑπενεργοποιώΕπίπεδο πρόσωπο
Υλικό μανικιώνΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Θερμ. Εύρος-4 έως 212 F
Μέγεθος νήματος3 / 8 "-18
ΧαρακτηριστικάΕπίπεδο πρόσωπο, αρσενικό
Σχεδιασμός βαλβίδωνΣωληνοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑνταλλαγή ParkerΧαρακτηριστικάΤιμή
HANSEN 10FFS37 Υδραυλικός γρήγορος σύνδεσμος Γυναικείο 3/8 In | AC6FKU 33M280 10FFS37Υδραυλικό σώμα συζεύκτηFEM371-6FPΕπίπεδο πρόσωπο, θηλυκό€126.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HANSEN 10FFP37 Hydraulic Quick Coupler Αρσενικό 3/8 In
€50.18 /μονάδα