HANKISON HSHD-7 Heatless Modular Desiccant Dryer Air, Regenerative Desiccant, 7 Cfm | CH6PQA 60RC57

HANKISON HSHD-7 Heatless Modular Desiccant Dryer Air, Regenerative Desiccant, 7 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6PQA Μοντέλο: HSHD-7Cross Ref: 60RC57

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,783.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήριο
CFM7 cfm
Βαλβίδα ελέγχουΜη λιπαντικά
Βάθος7"
Σημείο δρόσου-40 μοίρες φά
Πλήρες φορτίο0.7A
Ύψος19 "
Hz50 / 60 Hz
Χωρητικότητα ροής εισόδου @ 100 PSI7 scfm
Είσοδος / έξοδος NPTF (In.)1 / 2 "
Κατηγορία ISO0.5
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 μοίρες φά
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.122 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση217 psi
ΤοποθετήστεΔάπεδο, Τοίχος
Χωρητικότητα ροής εξόδου @ 100 PSI7 scfm
Φάση1
Πτώση πίεσης6 psi
ΧαρακτηριστικάΑναγεννητικό ξηραντικό
Τάση120V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.65
Χώρα ΠροέλευσηςGermany

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςCFMΎψοςΚατηγορία ISOΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.ΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
HANKISON HMM1-3F Μεμβράνη στεγνωτήρα αέρα .34 έως 1.4 Cfm 3/8 In | AB9HAP 2DBB5 HMM1-3F8"από 0.34 έως 1.4011 "από 2 έως 6150 F150 βαθμοί FΜεμβράνη-€1,774.30
HANKISON HMM2-3F Μεμβράνη στεγνωτήρα αέρα 1.28 έως 4.55 Cfm | AB9HAQ 2DBB6 HMM2-3F8"από 1.28 έως 4.5515 "από 2 έως 6150 F150 βαθμοί FΜεμβράνη-€2,005.88
HANKISON HMM3-4F Μεμβράνη στεγνωτήρα αέρα 2.18 έως 9.55 Cfm | AB9HAR 2DBB7 HMM3-4F8"από 2.18 έως 9.5519 "από 2 έως 6150 F150 βαθμοί FΜεμβράνη-€2,300.09
HANKISON HMM4-4F Μεμβράνη στεγνωτήρα αέρα 4.09 έως 13.67 Cfm | AB9HAT 2DBB8 HMM4-4F8"από 4.09 έως 13.6727 "από 2 έως 6150 F150 βαθμοί FΜεμβράνη24/120/240 VAC€2,749.60
HANKISON HMM5-6F Μεμβράνη στεγνωτήρα αέρα 4.6 έως 24.5 Cfm | AB9HAU 2DBB9 HMM5-6F11 "από 4.6 έως 24.520 "από 2 έως 6150 F150 βαθμοί FΜεμβράνη-€3,931.71
HANKISON HMM6-6F Μεμβράνη στεγνωτήρα αέρα 12 έως 40.4 Cfm | AB9HAV 2DBC1 HMM6-6F11 "από 12.0 έως 40.427 "από 2 έως 6150 F150 βαθμοί FΜεμβράνη-€4,464.40
HANKISON SMM1-3F Μεμβράνη στεγνωτήρα αέρα .34 Cfm 12 Watt | AB9HAW 2DBC2 SMM1-3F8"από 0.34 έως 1.4016 "από 2 έως 6150 F150 βαθμοί FΜεμβράνη24/120/240 VAC€2,904.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HANKISON HSHD-7 Heatless Modular Desiccant Dryer Air, Regenerative Desiccant, 7 Cfm
€3,783.22 /μονάδα