Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAMILTON W-830-SWF-3/4 Caster Wheel 4960 Lb 8 D x 3 In. | AG6WKF 49H464

HAMILTON W-830-SWF-3/4 τροχός τροχού 4960 Lb 8 D x 3 In.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6WKF Μοντέλο: W-830-SWF-3/4Σταυρός: 49H464

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€419.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός τροχού
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster3000 έως 5999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Δοσίμετρο80 Ακτή Α
Ταιριάζει στον άξονα3 / 4 "
Μήκος πλήμνης3.5 "
Πλάτος πλήμνης3-1 / 2 "
Αξιολόγηση φορτίου4960 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αντικατάσταση για49Η571, 49Η556
Ανθεκτικός σεΝερό, λάδι, ελαφρά χημικά
ΚλειδίΠεριλαμβάνεται
Θερμ. Εύρος-50 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα Precison
Χρώμα τροχούRed
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.54
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8716900000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλήμνηςΜπόρε Ντιά.Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουΧωρίς σήμανσηΑνθεκτικός σεΚλειδίΘερμ. ΕύροςΤιμή
Τροχός τροχού HAMILTON W-420-SVB-1/2 850 Lb. 4 D x 2 ίντσες | AB3MDK 1UBN1 W-420-SVB-1/22.25 "1-4 / 7 "300 έως 999 λίβρες850 λίβρεςΟχιΝερό, λάδι, χημικά, περισσότερα οξέαΠεριλαμβάνεται-30 βαθμούς έως 600 βαθμούς F€398.48
Τροχός τροχού HAMILTON W-620-SVB-1/2 1200 Lb. 6 D x 2 ίντσα | AB3MDM 1UBN3 W-620-SVB-1/22.25 "1-4 / 7 "1000 έως 2999 λίβρες1200 λίβρεςΟχιΝερό, λάδι, χημικά, περισσότερα οξέαΠεριλαμβάνεται-30 βαθμούς έως 600 βαθμούς F€782.25
Τροχός τροχού HAMILTON W-620-LP-3/4 1500 Lb. 6 D x 2 ίντσα | AB3MDN 1UBN5 W-620-LP-3/42.187 "1.187 "1000 έως 2999 λίβρες1500 λίβρεςΝαιΝερό, λάδι, ελαφρά χημικάΔεν περιλαμβάνονται-50 βαθμούς έως 300 βαθμούς F€79.37
Τροχός τροχού HAMILTON W-820-LP-3/4 1750 Lb. 8 D x 2 ίντσες | AB3MDP 1UBN6 W-820-LP-3/42.187 "1.187 "1000 έως 2999 λίβρες1750 λίβρεςΝαιΝερό, λάδι, ελαφρά χημικάΔεν περιλαμβάνονται-50 βαθμούς έως 300 βαθμούς F€121.89
Τροχός τροχού HAMILTON W-1030-LP-1 3600 Lb. 10 D x 3 ίντσες | AB3MDQ 1UBN7 W-1030-LP-13.25 "1-15 / 16 "3000 έως 5999 λίβρες3600 λίβρεςΝαιΝερό, λάδι, ελαφρά χημικάΔεν περιλαμβάνονται-50 βαθμούς έως 300 βαθμούς F€257.39
Τροχός τροχού HAMILTON W-1230-LP-1 4400 Lb. 12 D x 3 ίντσες | AB3MDR 1UBN8 W-1230-LP-13.25 "1-15 / 16 "3000 έως 5999 λίβρες4400 λίβρεςΝαιΝερό, λάδι, ελαφρά χημικάΔεν περιλαμβάνονται-50 βαθμούς έως 300 βαθμούς F€322.86
Τροχός τροχού HAMILTON W-620-SPB-1/2 960 Lb. 6 D x 2 ίντσες | AD7BDZ 4DB70 W-620-SPB-1/22.25 "1-4 / 7 "300 έως 999 λίβρες960 λίβρεςΝαιΝερό, λάδι, ελαφρά χημικάΠεριλαμβάνεται-50 βαθμούς έως 175 βαθμούς F€80.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON W-830-SWF-3/4 τροχός τροχού 4960 Lb 8 D x 3 In.
€419.16 /μονάδα