HAMILTON S-WHS-6SB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 1200 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AB3VHN 1VHN3

HAMILTON S-WHS-6SB Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 1200 Lb Διάμετρος 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3VHN Μοντέλο: S-WHS-6SBCross Ref: 1VHN3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€901.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΑνοξείδωτο ατσάλι
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Δοσίμετρο201 BHN
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό πλαισίωνΤύπος 304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3 3 x "
Αξιολόγηση φορτίου1200 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-5/8 x 3-5/8"
συνολικό ύψος7.5 "
Μέγεθος πλάκας4 5 x "
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςB
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. W-620-SB-1/2
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΑνοξείδωτη διπλή θωρακισμένη μπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΑσημένιο
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΤύπος 303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.405
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΑντικατάσταση τροχούΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΧρώμα πυρήναΤιμή
HAMILTON S-WHS-4UYSB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 750 Lb Διάμετρος 4 ιντσών | AB3VHG 1VHL6 S-WHS-4UYSB5.625 "300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνηςΑρ. Όχι. W-420-UYSB-1/2Μπλε4"πολυουρεθάνηςΜπλε€604.37
HAMILTON S-WHS-4SB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 850 Lb Διάμετρος 4 ιντσών | AB3VHJ 1VHL8 S-WHS-4SB5.625 "300 έως 999 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλιΑρ. Όχι. W-420-SB-1/2Ασημένιο4"Τύπος 303 από ανοξείδωτο ατσάλιΑσημένιο€711.68
HAMILTON S-WHS-8UYSB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 1500 Lb Διάμετρος 8 ιντσών | AB3VHQ 1VHN5 S-WHS-8UYSB9.5 "1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνηςΑρ. Όχι. W-820-UYSB-1/2Μπλε8"πολυουρεθάνηςΜπλε€657.00
HAMILTON S-WHS-8SB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 1600 Lb 8 ίντσες Διάμετρος | AB3VHT 1VHN7 S-WHS-8SB9.5 "1000 έως 2999 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλιΑρ. Όχι. W-820-SB-1/2Ασημένιο8"Τύπος 304 από ανοξείδωτο ατσάλιΑσημένιο€1,329.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-WHS-6SB Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 1200 Lb Διάμετρος 6 ιντσών
€901.35 /μονάδα