Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAMILTON S-WH-4NYB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 2000 Lb 4 ίντσες Dia | AG6WLG 49Η509

HAMILTON S-WH-4NYB Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 2000 Lb 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6WLG Μοντέλο: S-WH-4NYBΣταυρός: 49H509
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
€323.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΝάιλον
Δοσίμετρο85 Shore Δ
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΓκρι σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣφυρήλατο χάλυβα
Μοτίβο τρύπαςB
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-5/8 x 3-5/8"
Αξιολόγηση φορτίου2000 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 3 x "
συνολικό ύψος5.625 "
Υλικό πυρήνα πλαστελίωνΝάιλον
Κλείδωμα πλάκαςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Υλικό τροχού πλάκαςΝάιλον
Μέγεθος πλάκας4 5 x "
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςB
ΔρόμοςΜπάλα ακριβείας
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. W-420-NYB-1/2
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού4"
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.835
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8716903000

Λεπτομέρειες:

    • Φρένο τροχίσκου (Όχι)
    • Προστατευτικό νήματος (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΣυμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουΧωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΠάχος ΠλάκαςΤιμή
HAMILTON S-WH-6SPB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 960 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AD7BDT 4DB64 S-WH-6SPB3 3 x "Οχι300 έως 999 λίβρες960 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€254.32
HAMILTON S-WH-8SPB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 1200 Lb Διάμετρος 8 ιντσών | AD7BDU 4DB65 S-WH-8SPB3 3 x "Οχι1000 έως 2999 λίβρες1200 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "€316.14
HAMILTON S-WH-4DB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 750 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AE6VRJ 5VH87 S-WH-4DB3 3 x "Ναι300 έως 999 λίβρες750 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€229.04
HAMILTON S-WH-4MB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 1000 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AE6VRK 5VH89 S-WH-4MB3 3 x "Ναι1000 έως 2999 λίβρες1000 λίβρεςΟχι2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€198.61
HAMILTON S-WH-4P Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 800 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AE6VRL 5VH91 S-WH-4P3 3 x "Οχι300 έως 999 λίβρες800 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€174.60
HAMILTON S-WH-6DB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 1250 Lb 6 ίντσες Διάμετρος | AE6VRQ 5VJ08 S-WH-6DB3 3 x "Ναι1000 έως 2999 λίβρες1250 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€278.03
HAMILTON S-WH-6FSB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 2000 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AE6VRR 5VJ10 S-WH-6FSB3 3 x "Οχι1000 έως 2999 λίβρες2000 λίβρεςΟχι2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€284.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-WH-4NYB Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 2000 Lb 4 ιντσών
€323.64 /μονάδα