HAMILTON S-WH-4DB70-4SL-FB Περιστρεφόμενη πλάκα με φρένο 975 Lb 4 ίντσες Dia | AG6WLM 49Η515

HAMILTON S-WH-4DB70-4SL-FB Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με φρένο 975 Lb διάμετρος 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6WLM Μοντέλο: S-WH-4DB70-4SL-FBΣταυρός: 49H515

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€317.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Τύπος φρένουΠλευρά
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχός με φρένο
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Δοσίμετρο70 Shore Δ
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΓκρι σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣφυρήλατο χάλυβα
Μοτίβο τρύπαςB
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-5/8 x 3-5/8"
Αξιολόγηση φορτίου975 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 3 x "
συνολικό ύψος5.625 "
Υλικό πυρήνα πλαστελίωνΜαντεμένια
Κλείδωμα πλάκαςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Υλικό τροχού πλάκαςπολυουρεθάνης
Μέγεθος πλάκας4 5 x "
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςB
ΔρόμοςΜπάλα ακριβείας
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Αρ. W-420-DB70-1 / 2
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού4"
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.26
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8716903000

Λεπτομέρειες:

    • Φρένο πλαστελίων (Ναι)
    • Προστατευτικό νήματος (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΔοσίμετροΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΑντικατάσταση τροχούΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΤιμή
HAMILTON S-WH-4TRB-4SL-FB Swvl Plaster Caster με φρένο 900 Lb 4 ίντσες Dia | AG6WLJ 49H512 S-WH-4TRB-4SL-FB300 έως 999 λίβρες90 Ακτή Α900 λίβρες5.625 "Αρ. Όχι. W-420-WNB-1/2Red4"€375.70
HAMILTON S-WH-8TRB-4SL-FB Περιστρεφόμενη πλάκα με φρένο 1800 Lb 8 In Dia | AG6WLL 49Η514 S-WH-8TRB-4SL-FB1000 έως 2999 λίβρες90 Ακτή Α1800 λίβρες9.5 "Αρ. Όχι. W-820-TRB-1/2Red8"€608.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-WH-4DB70-4SL-FB Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με φρένο 975 Lb διάμετρος 4 ιντσών
€317.39 /μονάδα