HAMILTON S-MD-83FST Περιστρεφόμενος δίσκος 14000 Lb Διάμετρος 8 ιντσών | AE6VRC 5VH80

HAMILTON S-MD-83FST Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 14000 Lb Διάμετρος 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VRC Μοντέλο: S-MD-83FSTCross Ref: 5VH80

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€931.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΜεγαλύτερο από 6000 lb.
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΣφυρήλατο χάλυβα
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΣφυρήλατο χάλυβα
Δοσίμετρο179 BHN
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΓκρι σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣφυρήλατο χάλυβα
Μοτίβο τρύπαςD
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού7 7 x "
Αξιολόγηση φορτίου14,000 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού7 7 x "
συνολικό ύψος11 "
Μέγεθος πλάκας8-1/2 x 8-1/2"
Πάχος Πλάκας0.625 "
πλάκα ΤύποςD
ΔρόμοςΣκληρυμένος κύλινδρος ακριβείας
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. W-830-FST-1-1 / 4
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΑκριβής κωνικός κύλινδρος
Χρώμα τροχούΚαθαρισμός
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΣφυρήλατο χάλυβα
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.76
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΑντικατάσταση τροχούΘερμ. ΕύροςΡουλεμάν τροχούΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΤιμή
HAMILTON S-MD-103FST Περιστρεφόμενη πλάκα κάστερ 16 00 Lb. Διάμετρος 10 ίντσας | AE6VQR 5VH68 S-MD-103FST13 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβαΑρ. Όχι. W-1030-FST-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΚαθαρισμός10 "€1,097.55
HAMILTON S-MD-104FST Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 18000 Lb 10 ίντσες Διάμετρος | AE6VQU 5VH70 S-MD-104FST13 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβαΑρ. Όχι. W-1040-FST-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΚαθαρισμός10 "€1,171.75
HAMILTON S-MD-104SYT Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 5000 Lb Διάμετρος 10 ιντσών | AE6VQW 5VH73 S-MD-104SYT13 "3000 έως 5999 λίβρεςπολυουρεθάνηςΑρ. Όχι. W-1040-SYT-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΜπλε10 "€1,268.90
HAMILTON S-MD-124SYT Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 6000 Lb 12 ίντσες Διάμετρος | AE6VQY 5VH75 S-MD-124SYT15.5 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνηςΑρ. Όχι. W-1240-SYT-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΜπλε12 "€1,423.42
HAMILTON S-MD-63FST Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 12000 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AE6VRA 5VH78 S-MD-63FST10 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβαΑρ. Όχι. W-630-FST-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΚαθαρισμός6"€936.02
HAMILTON S-MD-83SYT Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 3500 Lb Διάμετρος 8 ιντσών | AE6VRE 5VH82 S-MD-83SYT11 "3000 έως 5999 λίβρεςπολυουρεθάνηςΑρ. Όχι. W-830-SYT-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΜπλε8"€1,013.72
HAMILTON S-MD-84FST Περιστρεφόμενη πλάκα κάστερ 17000 Lb διαμέτρου 8 ιντσών | AE6VRG 5VH84 S-MD-84FST11 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβαΑρ. Όχι. W-840-FST-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΚαθαρισμός8"€1,141.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-MD-83FST Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 14000 Lb Διάμετρος 8 ιντσών
€931.52 /μονάδα