HAMILTON S-MD-124SYT Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 6000 Lb 12 ίντσες Διάμετρος | AE6VQY 5VH75

HAMILTON S-MD-124SYT Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 6000 Lb Διάμετρος 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VQY Μοντέλο: S-MD-124SYTCross Ref: 5VH75

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,494.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΜεγαλύτερο από 6000 lb.
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΣφυρήλατο χάλυβα
Δοσίμετρο90 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΓκρι σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣφυρήλατο χάλυβα
Μοτίβο τρύπαςD
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού7 7 x "
Αξιολόγηση φορτίου6000 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού7 7 x "
συνολικό ύψος15.5 "
Μέγεθος πλάκας8-1/2 x 8-1/2"
Πάχος Πλάκας0.625 "
πλάκα ΤύποςD
ΔρόμοςΣκληρυμένος κύλινδρος ακριβείας
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. W-1240-SYT-1-1 / 4
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΑκριβής κωνικός κύλινδρος
Χρώμα τροχούΜπλε
Διάμετρος τροχού12 "
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.9775
Ύψος πλοίου (cm)54.1
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)34.8
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΑντικατάσταση τροχούΘερμ. ΕύροςΡουλεμάν τροχούΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΤιμή
HAMILTON S-MD-103FST Περιστρεφόμενη πλάκα κάστερ 16 00 Lb. Διάμετρος 10 ίντσας | AE6VQR 5VH68 S-MD-103FST13 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβαΑρ. Όχι. W-1030-FST-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΚαθαρισμός10 "€1,083.61
HAMILTON S-MD-104FST Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 18000 Lb 10 ίντσες Διάμετρος | AE6VQU 5VH70 S-MD-104FST13 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβαΑρ. Όχι. W-1040-FST-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΚαθαρισμός10 "€1,192.79
HAMILTON S-MD-104SYT Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 5000 Lb Διάμετρος 10 ιντσών | AE6VQW 5VH73 S-MD-104SYT13 "3000 έως 5999 λίβρεςπολυουρεθάνηςΑρ. Όχι. W-1040-SYT-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΜπλε10 "€1,374.49
HAMILTON S-MD-63FST Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 12000 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AE6VRA 5VH78 S-MD-63FST10 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβαΑρ. Όχι. W-630-FST-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΚαθαρισμός6"€974.93
HAMILTON S-MD-83FST Περιστρεφόμενος δίσκος 14000 Lb Διάμετρος 8 ιντσών | AE6VRC 5VH80 S-MD-83FST11 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβαΑρ. Όχι. W-830-FST-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΚαθαρισμός8"€977.72
HAMILTON S-MD-83SYT Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 3500 Lb Διάμετρος 8 ιντσών | AE6VRE 5VH82 S-MD-83SYT11 "3000 έως 5999 λίβρεςπολυουρεθάνηςΑρ. Όχι. W-830-SYT-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΜπλε8"€1,053.74
HAMILTON S-MD-84FST Περιστρεφόμενη πλάκα κάστερ 17000 Lb διαμέτρου 8 ιντσών | AE6VRG 5VH84 S-MD-84FST11 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβαΑρ. Όχι. W-840-FST-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΚαθαρισμός8"€1,106.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-MD-124SYT Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 6000 Lb Διάμετρος 12 ιντσών
€1,494.02 /μονάδα