HAMILTON S-MD-104SYT-4SL Περιστρεφόμενη πλάκα με 4 θέσεις κατεύθυνσης Κλείδωμα 5000lb | AE6VQX 5VH74

HAMILTON S-MD-104SYT-4SL Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με κλειδαριά κατεύθυνσης 4 θέσεων 5000 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VQX Μοντέλο: S-MD-104SYT-4SLCross Ref: 5VH74

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,106.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster3000 έως 5999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχός με κλειδαριά κατεύθυνσης 4 θέσεων
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΣφυρήλατο χάλυβα
Δοσίμετρο90 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΓκρι σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣφυρήλατο χάλυβα
Μοτίβο τρύπαςD
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού7 7 x "
Αξιολόγηση φορτίου5000 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΚλειδαριά κατεύθυνσης 4 θέσεων
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού7 7 x "
συνολικό ύψος13 "
Μέγεθος πλάκας8-1/2 x 8-1/2"
Πάχος Πλάκας0.625 "
πλάκα ΤύποςD
ΔρόμοςΣκληρυμένος κύλινδρος ακριβείας
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. W-1040-SYT-1-1 / 4
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΑκριβής κωνικός κύλινδρος
Χρώμα τροχούΜπλε
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.15
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος τροχούΣυμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΟμάδα προϊόντων CasterΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΑντικατάσταση τροχούΔιάμετρος τροχούΤιμή
HAMILTON S-MD-124SYT-4SL Περιστρεφόμενη πλάκα με 4 θέσεις κατεύθυνσης κλείδωμα 6000lb | AE6VQZ 5VH76 S-MD-124SYT-4SL4"ΟχιΜεγαλύτερο από 6000 lb.Περιστρεφόμενος τροχός με κλειδαριά κατεύθυνσης 4 θέσεων6000 λίβρες15.5 "Αρ. Όχι. W-1240-SYT-1-1 / 412 "€1,522.50
HAMILTON S-MD-83SYT-4SL Περιστρεφόμενη πλάκα με 4 θέσεις κατευθυντικής κλειδαριάς 3500lb | AE6VRF 5VH83 S-MD-83SYT-4SL3"Ναι3000 έως 5999 λίβρεςΠεριστρεφόμενος τροχός με κλείδωμα κατεύθυνσης 4 θέσεων και φρένο3500 λίβρες11 "Αρ. Όχι. W-830-SYT-1-1 / 48"€903.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-MD-104SYT-4SL Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με κλειδαριά κατεύθυνσης 4 θέσεων 5000 λίβρες
€1,106.53 /μονάδα