HAMILTON S-EPSD-83FST-4SL-ZB Περιστρεφόμενη πλάκα τροχού φρένο κατεύθυνσης φρένο 10000 Lb | AE7XAV 6AZN7

HAMILTON S-EPSD-83FST-4SL-ZB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster Κατευθυντικής Ασφάλισης Φρένο 10000 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7XAV Μοντέλο: S-EPSD-83FST-4SL-ZBCross Ref: 6AZN7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€789.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Τύπος φρένουΕπαφή με το πρόσωπο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΜεγαλύτερο από 6000 lb.
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχός με κλείδωμα κατεύθυνσης 4 θέσεων και φρένο
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΣφυρήλατο χάλυβα
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΣφυρήλατο χάλυβα
Δοσίμετρο179 BHN
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣφυρήλατο χάλυβα
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3-7/8 x 5-3/4"
Αξιολόγηση φορτίου10,000 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΚλειδαριά κατεύθυνσης 4 θέσεων
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού5-1/8 x 6-1/4"
συνολικό ύψος10.5 "
Μέγεθος πλάκας6-1/2 x 7-1/2"
Πάχος Πλάκας0.5 "
πλάκα ΤύποςA
ΔρόμοςΣκληρυμένος κύλινδρος ακριβείας
Αντικατάσταση τροχού23ER51
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΑκριβής κωνικός κύλινδρος
Χρώμα τροχούΚαθαρισμός
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΣφυρήλατο χάλυβα
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.45
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλαισίωνΤύπος φρένουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Χωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούΤιμή
HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο κατεύθυνσης 1200lb | AB3VGK 1VHJ3 S-WHS-6SB-4SL-SZBΤύπος 304 από ανοξείδωτο ατσάλιΕπαφή με το πρόσωπο1000 έως 2999 λίβρες3 3 x "1200 λίβρες3 / 8 "Οχι2-5/8 x 3-5/8"€1,121.30
HAMILTON S-WHS-8UYSB-4SL-SZB Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο κατεύθυνσης Φρένο 1500lb | AB3VGL 1VHJ4 S-WHS-8UYSB-4SL-SZBΤύπος 304 από ανοξείδωτο ατσάλιΕπαφή με το πρόσωπο1000 έως 2999 λίβρες3 3 x "1500 λίβρες3 / 8 "Ναι2-5/8 x 3-5/8"€809.47
HAMILTON S-WHS-8SB-4SL-SZB Περιστρεφόμενος τροχός με φρένο κατεύθυνσης 1600lb | AB3VGM 1VHJ5 S-WHS-8SB-4SL-SZBΤύπος 304 από ανοξείδωτο ατσάλιΕπαφή με το πρόσωπο1000 έως 2999 λίβρες3 3 x "1600 λίβρες3 / 8 "Οχι2-5/8 x 3-5/8"€1,549.59
HAMILTON S-FM-6DB-4SL-IB Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο κατεύθυνσης 1600lb | AB3VKC 1VHU9 S-FM-6DB-4SL-IBΣφυρήλατο χάλυβαΠλευρά1000 έως 2999 λίβρες2-7/16 x 4-15/16"1600 λίβρες1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"€381.58
HAMILTON S-FM-6RB-4SL-FB Περιστρεφόμενος τροχίσκος με φρένο κατεύθυνσης 540 Lb AB3VKD 1VHV1 S-FM-6RB-4SL-FBΣφυρήλατο χάλυβαΠλευρά300 έως 999 λίβρες2-7/16 x 4-15/16"540 λίβρες1 / 2 "Οχι3-3/8 x 5-1/4"€375.13
HAMILTON S-FM-8DB-4SL-IB Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο κατεύθυνσης 2000lb | AB3VKE 1VHV2 S-FM-8DB-4SL-IBΣφυρήλατο χάλυβαΠλευρά1000 έως 2999 λίβρες2-7/16 x 4-15/16"2000 λίβρες1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"€424.55
HAMILTON S-FM-8RB-4SL-FB Περιστρεφόμενος τροχός με φρένο κατεύθυνσης Φρένο 670 Lb | AB3VKF 1VHV3 S-FM-8RB-4SL-FBΣφυρήλατο χάλυβαΠλευρά300 έως 999 λίβρες2-7/16 x 4-15/16"670 λίβρες1 / 2 "Οχι3-3/8 x 5-1/4"€431.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-EPSD-83FST-4SL-ZB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster Κατευθυντικής Ασφάλισης Φρένο 10000 Lb
€789.80 /μονάδα