Περιστρεφόμενη πλάκα HAMILTON S-CH-13PH-4SL-FB με φρένο κατεύθυνσης 2900lb | AE6VPU 5VG99

HAMILTON S-CH-13PH-4SL-FB Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με φρένο κατευθυντικής κλειδαριάς 2900 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VPU Μοντέλο: S-CH-13PH-4SL-FBCross Ref: 5VG99

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€306.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Τύπος φρένουΠλευρά
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχός με κλείδωμα κατεύθυνσης 4 θέσεων και φρένο
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΦαινολική
Δοσίμετρο90 Shore Δ
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣφυρήλατο χάλυβα
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
Αξιολόγηση φορτίου2900 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΚλειδαριά κατεύθυνσης 4 θέσεων
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού4-1/8 x 6-1/8"
συνολικό ύψος12.5 "
Μέγεθος πλάκας5-1/4 x 7-1/4"
Πάχος Πλάκας0.5 "
πλάκα ΤύποςA
ΔρόμοςΜπάλα ακριβείας
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. W-1030-P-1
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-50 βαθμούς έως 300 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΦαινολική
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλαισίωνΤύπος φρένουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Χωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούΤιμή
HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο κατεύθυνσης 1200lb | AB3VGK 1VHJ3 S-WHS-6SB-4SL-SZBΤύπος 304 από ανοξείδωτο ατσάλιΕπαφή με το πρόσωπο1000 έως 2999 λίβρες3 3 x "1200 λίβρες3 / 8 "Οχι2-5/8 x 3-5/8"€1,219.73
HAMILTON S-WHS-8UYSB-4SL-SZB Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο κατεύθυνσης Φρένο 1500lb | AB3VGL 1VHJ4 S-WHS-8UYSB-4SL-SZBΤύπος 304 από ανοξείδωτο ατσάλιΕπαφή με το πρόσωπο1000 έως 2999 λίβρες3 3 x "1500 λίβρες3 / 8 "Ναι2-5/8 x 3-5/8"€880.54
HAMILTON S-WHS-8SB-4SL-SZB Περιστρεφόμενος τροχός με φρένο κατεύθυνσης 1600lb | AB3VGM 1VHJ5 S-WHS-8SB-4SL-SZBΤύπος 304 από ανοξείδωτο ατσάλιΕπαφή με το πρόσωπο1000 έως 2999 λίβρες3 3 x "1600 λίβρες3 / 8 "Οχι2-5/8 x 3-5/8"€1,626.45
HAMILTON S-FM-6DB-4SL-IB Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο κατεύθυνσης 1600lb | AB3VKC 1VHU9 S-FM-6DB-4SL-IBΣφυρήλατο χάλυβαΠλευρά1000 έως 2999 λίβρες2-7/16 x 4-15/16"1600 λίβρες1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"€415.09
HAMILTON S-FM-6RB-4SL-FB Περιστρεφόμενος τροχίσκος με φρένο κατεύθυνσης 540 Lb AB3VKD 1VHV1 S-FM-6RB-4SL-FBΣφυρήλατο χάλυβαΠλευρά300 έως 999 λίβρες2-7/16 x 4-15/16"540 λίβρες1 / 2 "Οχι3-3/8 x 5-1/4"€388.41
HAMILTON S-FM-8DB-4SL-IB Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο κατεύθυνσης 2000lb | AB3VKE 1VHV2 S-FM-8DB-4SL-IBΣφυρήλατο χάλυβαΠλευρά1000 έως 2999 λίβρες2-7/16 x 4-15/16"2000 λίβρες1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"€461.84
HAMILTON S-FM-8RB-4SL-FB Περιστρεφόμενος τροχός με φρένο κατεύθυνσης Φρένο 670 Lb | AB3VKF 1VHV3 S-FM-8RB-4SL-FBΣφυρήλατο χάλυβαΠλευρά300 έως 999 λίβρες2-7/16 x 4-15/16"670 λίβρες1 / 2 "Οχι3-3/8 x 5-1/4"€448.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-CH-13PH-4SL-FB Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με φρένο κατευθυντικής κλειδαριάς 2900 λίβρες
€306.88 /μονάδα