HAMILTON S-72166-PR Διπλοί τροχοί περιστρεφόμενοι πνευματικοί τροχοί 4 W | AB3VHV 1VHP6

HAMILTON S-72166-PR Περιστρεφόμενοι πνευματικοί τροχοί διπλού τροχού 4 W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3VHV Μοντέλο: S-72166-PRCross Ref: 1VHP6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,147.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικοί τροχοί περιστρεφόμενου διπλού τροχού
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣφυρήλατο χάλυβα
Μοτίβο τρύπαςD
Χρώμα HubΜαύρη
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης4-3 / 4 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού4-1/8" x 6-1/8"
Αξιολόγηση φορτίου2440 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Τοποθέτηση Τύπος6 1/8 x 7 1/2 "Κορυφαία πλάκα
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού4-1/8" x 6-1/8"
συνολικό ύψος18.75 "
Μέγεθος πλάκας6-1/8" x 7-1/2"
Πάχος Πλάκας0.5 "
πλάκα ΤύποςD
Φύλλο6
ΔρόμοςΜπάλα ακριβείας
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 120 βαθμούς F
Ελαστικό Rim Dia.8"
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΑκριβής κωνική μπάλα
Διάμετρος τροχού16 "
Πλάτος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.46
Ύψος πλοίου (cm)70.1
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-72166-PR Περιστρεφόμενοι πνευματικοί τροχοί διπλού τροχού 4 W
€1,147.01 /μονάδα