Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAMILTON R-WH-6P Rigid Plate Caster 1200 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AE6VPH 5VG67

HAMILTON R-WH-6P Rigid Plate Caster 1200 Lb Διάμετρος 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VPH Μοντέλο: R-WH-6PCross Ref: 5VG67

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€94.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχίσκος με φρένο
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΦαινολική
Δοσίμετρο90 Shore Δ
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΓκρι σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3 3 x "
Αξιολόγηση φορτίου1200 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-5/8 x 3-5/8"
συνολικό ύψος7.5 "
Μέγεθος πλάκας4 x 4-1 / 2 "
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςB
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. W-620-P-3/4
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-50 βαθμούς έως 300 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΦαινολική
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.475
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλαισίωνΣυμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΑξιολόγηση φορτίουΧωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΤιμή
HAMILTON R-WH-6SPB Άκαμπτη πλάκα Caster 960 Lb 6 ίντσες Διάμετρος | AD7BDX 4DB68 R-wh-6spbΣφυρήλατο χάλυβαΟχι300 έως 999 λίβρες3 3 x "960 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€174.54
HAMILTON R-WH-8SPB Άκαμπτη πλάκα Caster 1200 Lb 8 Inch Διάμετρος | AD7BDY 4DB69 R-wh-8spbΑτσάλιΟχι1000 έως 2999 λίβρες3 3 x "1200 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"9.5 "€197.47
HAMILTON R-WH-4DB Άκαμπτη πλάκα Caster 750 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AE6VPB 5VG54 R-WH-4DBΑτσάλιΟχι300 έως 999 λίβρες3 3 x "750 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€125.87
HAMILTON R-WH-4MB Άκαμπτη πλάκα Caster 1000 Lb 4 Inch Διάμετρος | AE6VPC 5VG55 R-wh-4mbΑτσάλιΝαι1000 έως 2999 λίβρες3 3 x "1000 λίβρεςΟχι2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€102.95
HAMILTON R-WH-4P Άκαμπτη πλάκα Caster 800 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AE6VPD 5VG56 R-WH-4PΑτσάλιΝαι300 έως 999 λίβρες3 3 x "800 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€84.75
HAMILTON R-WH-6DB Άκαμπτη πλάκα Caster 1250 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AE6VPE 5VG64 R-WH-6DBΑτσάλιΟχι1000 έως 2999 λίβρες3 3 x "1250 λίβρεςΝαι2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€85.85
HAMILTON R-WH-6FSB Άκαμπτη πλάκα Caster 2000 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AE6VPF 5VG65 R-wh-6fsbΑτσάλιΟχι1000 έως 2999 λίβρες3 3 x "2000 λίβρεςΟχι2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€124.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON R-WH-6P Rigid Plate Caster 1200 Lb Διάμετρος 6 ιντσών
€94.08 /μονάδα