Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAMILTON R-STA-4SVB V-groove Rigid Caster 800 λίβρες. Ύψος 6 ίντσες | AB3MDG 1UBL6

HAMILTON R-STA-4SVB άκαμπτο τροχίσκο V-groove 800 Lb. Ύψος 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3MDG Μοντέλο: R-STA-4SVBCross Ref: 1UBL6
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
€442.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςV-Groove Rigid Caster
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΑνοξείδωτο ατσάλι
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα πλαισίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό πλαισίωνΤύπος 304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3 3 x "
Αξιολόγηση φορτίου800 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-5/8 x 3-5/8"
συνολικό ύψος6"
Μέγεθος πλάκας4 x 4-1 / 2 "
Πάχος Πλάκας1 / 4 "
πλάκα ΤύποςB
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. W-420-SVB-1/2
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΑνοξείδωτη μπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΑσημένιο
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούΤύπος 303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.78
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΑντικατάσταση τροχούΔιάμετρος τροχούΤιμή
HAMILTON R-STA-6SVB V-groove Rigid Caster 7-1 / 2 ίντσες Ύψος | AB3MDJ 1UBL8 R-STA-6SVB7.5 "Αρ. Όχι. W-620-SVB-1/26"€922.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON R-STA-4SVB άκαμπτο τροχίσκο V-groove 800 Lb. Ύψος 6 ίντσες
€442.60 /μονάδα