Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAMILTON R-HS-6P Άκαμπτη πλάκα Caster 1200 Lb 6 Inch Διάμετρος | AE6VNK 5VG34

HAMILTON R-HS-6P Rigid Plate Caster 1200 Lb Διάμετρος 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6VNK Μοντέλο: R-HS-6PCross Ref: 5VG34

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€97.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΦαινολική
Δοσίμετρο90 Shore Δ
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-7/16 x 4-15/16"
Αξιολόγηση φορτίου1200 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
συνολικό ύψος7.5 "
Μέγεθος πλάκας4-1/2 x 6-1/2"
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςA
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. W-620-P-3/4
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-50 βαθμούς έως 300 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΦαινολική
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.105
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΑντικατάσταση τροχούΔιάμετρος τροχούΤιμή
HAMILTON R-HS-8P Άκαμπτη πλάκα Caster 1400 Lb 8 Inch Διάμετρος | AE6VNM 5VG38 R-HS-8P1400 λίβρες9.75 "Αρ. Όχι. W-820-P-3/48"€107.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON R-HS-6P Rigid Plate Caster 1200 Lb Διάμετρος 6 ιντσών
€97.22 /μονάδα