HAMILTON R-FM-6MH Άκαμπτη πλάκα Caster 2200 Lb 6 ίντσες διάμετρος | AE6VNG 5VG15

HAMILTON R-FM-6MH Rigid Plate Caster 2200 Lb Διάμετρος 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VNG Μοντέλο: R-FM-6MHCross Ref: 5VG15

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€198.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΜαντεμένια
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναRed
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Δοσίμετρο188 BHN
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-7/16 x 4-15/16"
Αξιολόγηση φορτίου2200 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
συνολικό ύψος7.5 "
Μέγεθος πλάκας4-1/2 x 6-1/2"
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςA
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. W-625-M-1
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούRed
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΜαντεμένια
Πλάτος τροχού2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.865
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON R-FM-6MH Rigid Plate Caster 2200 Lb Διάμετρος 6 ιντσών
€198.04 /μονάδα