Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAM-LET 774L SS 3/8 Bulkhead Union Stainless Steel 3/8 Inch Union | AG2LKU 31LC68

HAM-LET 774L SS 3/8 Bukhead Union από ανοξείδωτο χάλυβα 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2LKU Μοντέλο: 774L SS 3/8Cross Ref: 31LC68

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€69.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση στεγανών
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςRoHS, GOST, ISO 9001
Μέγεθος νήματος συμπίεσης9 / 16-20
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση
Εξάγωνο μέγεθος3 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση3350 έως 6550 psi
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7307290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηTube SizeΤιμή
HAM-LET 774L SS 1/2 Bukhead Union από ανοξείδωτο χάλυβα 1/2 ίντσας | AG2LKR 31LC66 774L SS 1/23 / 4-2015 / 16 "2650 έως 6750 psi1 / 2 "€98.82
HAM-LET 774L SS 1/4 Ένωση στεγανών ανοξείδωτου χάλυβα 1/4 ίντσες Ενώσεις | AG2LKT 31LC67 774L SS 1/47 / 16-209 / 16 "4100 έως 10,300 psi1 / 4 "€56.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAM-LET 774L SS 3/8 Bukhead Union από ανοξείδωτο χάλυβα 3/8 ίντσας
€69.89 /μονάδα