Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAM-LET 772LF SS 3/8 X 1/4 Γυναικείο μπλουζάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 ιντσών Τσάι | AG2LKP 31LC64

HAM-LET 772LF SS 3/8 X 1/4 Θηλυκό μπλουζάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2LKP Μοντέλο: 772LF SS 3/8 X 1/4Cross Ref: 31LC64
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
€112.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλυκό κλάδο ΤΕΕ
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςRoHS, GOST, ISO 9001
Μέγεθος νήματος συμπίεσης9 / 16-20
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση x FPT
Εξάγωνο μέγεθος13 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση3350 έως 6550 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7307290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/2 Γυναικείο μπλουζάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ίντσες | AG2LKK 31LC60 772LF SS 1/2 Χ 1/23 / 4-2015 / 16 "2650 έως 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€191.78
HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/4 Γυναικείο μπλουζάκι από ανοξείδωτο ατσάλι Τσάι 1/2 ίντσας | AG2LKL 31LC61 772LF SS 1/2 Χ 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 έως 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€169.43
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/4 Γυναικείο μπλουζάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ίντσες Tees | AG2LKM 31LC62 772LF SS 1/4 Χ 1/47 / 16-2013 / 16 "4100 έως 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€100.30
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/8 Γυναικείο μπλουζάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ίντσα | AG2LKN 31LC63 772LF SS 1/4 Χ 1/87 / 16-205 / 8 "4100 έως 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€99.03
HAM-LET 772LF SS 3/8 X 3/8 Γυναικείο μπλουζάκι από ανοξείδωτο ατσάλι Τζάκια 3/8 ιντσών | AG2LKQ 31LC65 772LF SS 3/8 Χ 3/89 / 16-2015 / 16 "3350 έως 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€116.33
HAM-LET 3000824 Θηλυκό μπλουζάκι με κλαδιά, 316 ανοξείδωτο x FNPT | CR3PBN 787YJ1 3000824-----€129.79
HAM-LET 3000822 Θηλυκό μπλουζάκι με κλαδιά, 316 ανοξείδωτο ατσάλι x FNPT | CR3PBP 787YJ3 3000822-----€133.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAM-LET 772LF SS 3/8 X 1/4 Θηλυκό μπλουζάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 ιντσών
€112.64 /μονάδα