Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAM-LET 766L SS 3/8 X 1/4 Γυναικείο βύσμα Ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 ίντσες | AG2LJD 31LC30

HAM-LET 766L SS 3/8 X 1/4 Θηλυκό σύνδεσμος από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2LJD Μοντέλο: 766L SS 3/8 X 1/4Cross Ref: 31LC30
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
€44.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλυκό συνδετήρα
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςRoHS, GOST, ISO 9001
Μέγεθος νήματος συμπίεσης9 / 16-20
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση x FNPT
Εξάγωνο μέγεθος3 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση3350 έως 6550 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7307290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
HAM-LET 766L SS 1/2 X 1/2 Γυναικείο βύσμα από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ίντσες | AG2LJB 31LC28 766L SS 1/2 X 1/23 / 4-201-1 / 16 "2650 έως 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€80.36
HAM-LET 766L SS 1/4 X 1/4 Θηλυκός σύνδεσμος Ανοξείδωτος ατσάλι 1/4 ίντσας | AG2LJC 31LC29 766L SS 1/4 X 1/47 / 16-203 / 4 "4100 έως 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€40.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAM-LET 766L SS 3/8 X 1/4 Θηλυκό σύνδεσμος από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 ίντσας
€44.14 /μονάδα