Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAM-LET 766L SS 1/2 X 1/2 Γυναικείο βύσμα από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ίντσες | AG2LJB 31LC28

HAM-LET 766L SS 1/2 X 1/2 Θηλυκό σύνδεσμος από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2LJB Μοντέλο: 766L SS 1/2 X 1/2Cross Ref: 31LC28
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
€80.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλυκό συνδετήρα
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςRoHS, GOST, ISO 9001
Μέγεθος νήματος συμπίεσης3 / 4-20
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση x FNPT
Εξάγωνο μέγεθος1-1 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση2650 έως 6750 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7307290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
HAM-LET 766L SS 1/4 X 1/4 Θηλυκός σύνδεσμος Ανοξείδωτος ατσάλι 1/4 ίντσας | AG2LJC 31LC29 766L SS 1/4 X 1/47 / 16-203 / 4 "4100 έως 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€40.83
HAM-LET 766L SS 3/8 X 1/4 Γυναικείο βύσμα Ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 ίντσες | AG2LJD 31LC30 766L SS 3/8 X 1/49 / 16-203 / 4 "3350 έως 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€44.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAM-LET 766L SS 1/2 X 1/2 Θηλυκό σύνδεσμος από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ίντσας
€80.36 /μονάδα