Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAM-LET 765L SS 3/4 Union Elbow Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 ίντσες Ενώσεις | AG2LHZ 31LC26

HAM-LET 765L SS 3/4 Union Elbow από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2LHZ Μοντέλο: 765L SS 3/4Cross Ref: 31LC26

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€184.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση αγκώνα
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςRoHS, GOST, ISO 9001
Μέγεθος νήματος συμπίεσης1-20
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση
Εξάγωνο μέγεθος1-1 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση2450 έως 5850 psi
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7307290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηTube SizeΤιμή
HAM-LET 765L SS 1/2 Union Elbow Ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ίντσας | AG2LHX 31LC24 765L SS 1/23 / 4-2013 / 16 "2650 έως 6750 psi1 / 2 "€110.37
HAM-LET 765L SS 1/4 Union Elbow Ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ίντσας | AG2LHY 31LC25 765L SS 1/47 / 16-201 / 2 "4100 έως 10,300 psi1 / 4 "€59.08
HAM-LET 765L SS 3/8 Union Elbow Ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 ίντσες Ενώσεις | AG2LJA 31LC27 765L SS 3/89 / 16-205 / 8 "3350 έως 6550 psi3 / 8 "€69.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAM-LET 765L SS 3/4 Union Elbow από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 ιντσών
€184.76 /μονάδα