Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CDI CONTROL DEVICES R1370-1 Float Valve 1 ίντσας από ανοξείδωτο ατσάλι με στεγανοποίηση Viton | AF7XQN 23MJ77

CDI CONTROL DEVICES R1370-1 Βαλβίδα πλωτήρα 1 ίντσας από ανοξείδωτο χάλυβα με σφράγιση Viton

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7XQN Μοντέλο: R1370-1Cross Ref: 23MJ77
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
€1,332.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πλωτήρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι με στεγανοποίηση Viton
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση85 psi
Μέγιστη. Θερμ.450 βαθμοί F
ΒάσηPipe
Νήμα ράβδου3 / 8-16
Μέγεθος1"
Ροή βαλβίδας - Ροή (1)52.5
Ροή βαλβίδας - Ροή (2)71.1
Ροή βαλβίδας - Πίεση (1)35
Ροή βαλβίδας - Πίεση (2)85
Υλικό βαλβίδωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481200040

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: BOBBY

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.ΒάσηΜέγεθοςΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ CDI R1350-1 / 2 Float Valve 1/2 ίντσας από ανοξείδωτο ατσάλι με στεγανοποίηση Viton | AF7XQE 23MJ69 R1350-1 / 2Ανοξείδωτο ατσάλι με στεγανοποίηση VitonFNPT85 psi450 βαθμοί FPipe1 / 2 "€1,149.45
CDI CONTROL DEVICES R1350-3 / 4 Float Valve 3/4 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι AF7XQF 23MJ70 R1350-3 / 4Ανοξείδωτο ατσάλι με στεγανοποίηση VitonFNPT85 psi450 βαθμοί FPipe3 / 4 "€1,200.26
CDI CONTROL DEVICES R1350-3 / 8 Float Valve 3/8 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι AF7XQG 23MJ71 R1350-3 / 8Ανοξείδωτο ατσάλι με στεγανοποίηση VitonFNPT85 psi450 βαθμοί FPipe3 / 8 "€1,213.01
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ CDI R1351-1 / 2 Float Valve 1/2 ίντσας από ανοξείδωτο ατσάλι με στεγανοποίηση Ptfe | AF7XQH 23MJ72 R1351-1 / 2Ανοξείδωτο ατσάλι με στεγανοποίηση PTFEFNPT85 psi550 βαθμοί FPipe1 / 2 "€1,239.32
CDI CONTROL DEVICES R1351-3 / 4 Float Valve 3/4 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι με στεγανοποίηση Ptfe | AF7XQJ 23MJ73 R1351-3 / 4Ανοξείδωτο ατσάλι με στεγανοποίηση PTFEFNPT85 psi550 βαθμοί FPipe3 / 4 "€1,284.56
CDI CONTROL DEVICES R1351-3 / 8 Float Valve 3/8 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι με στεγανοποίηση Ptfe | AF7XQK 23MJ74 R1351-3 / 8Ανοξείδωτο ατσάλι με στεγανοποίηση PTFEFNPT85 psi550 βαθμοί FPipe3 / 8 "€1,239.34
CDI CONTROL DEVICES R1360-3 / 4 Float Valve 3/4 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι με στεγανοποίηση Viton | AF7XQL 23MJ75 R1360-3 / 4Ανοξείδωτο ατσάλι με στεγανοποίηση VitonNPT85 psi450 βαθμοί FPipe3 / 4 "€1,270.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CDI CONTROL DEVICES R1370-1 Βαλβίδα πλωτήρα 1 ίντσας από ανοξείδωτο χάλυβα με σφράγιση Viton
€1,332.46 /μονάδα