Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAM-LET 763L-SS-8MM X 3/8 Reducing Union 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Let-lok 8mm x 3 / 8in | AD6YRB 4CMV1

HAM-LET 763L-SS-8MM X 3/8 Reducing Union 316 από ανοξείδωτο χάλυβα Let-lok 8mm x 3/8in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6YRB Μοντέλο: 763L-SS-8MM X 3/8Cross Ref: 4CMV1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€81.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση της Ένωσης
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Εξάγωνο μέγεθος16mm
Μέγιστη. Πίεση4100 έως 8100 psi
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size8mm x 3/8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςIL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηTube SizeΤιμή
HAM-LET 763L-SS-4MM X 1/4 Reducing Union 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Let-lok 4mm x 1 / 4in | AD6YQY 4CMU7 763L-SS-4MM Χ 1/414mm5500 έως 10,300 psi4mm x 1/4 "€55.30
HAM-LET 763L-SS-6MM X 1/4 Reducing Union 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Let-lok 6mm x 1 / 4in | AD6YQZ 4CMU8 763L-SS-6MM Χ 1/414mm4100 έως 10,300 psi6mm x 1/4 "€69.33
HAM-LET 763L-SS-8MM X 1/4 Reducing Union 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Let-lok 8mm x 1 / 4in | AD6YRA 4CMU9 763L-SS-8MM Χ 1/415mm4100 έως 8100 psi8mm x 1/4 "€66.94
HAM-LET 763L-SS-12MM X 3/8 Reducing Union 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Let-lok 12mm x 3 / 8in | AD6YRD 4CMV3 763L-SS-12MM Χ 3/822mm2650 έως 6750 psi12mm x 3/8 "€115.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAM-LET 763L-SS-8MM X 3/8 Reducing Union 316 από ανοξείδωτο χάλυβα Let-lok 8mm x 3/8in
€81.99 /μονάδα