Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAM-LET 761L SS 1/2 Παξιμάδια από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ίντσας | AG2LHE 31LC08

HAM-LET 761L SS 1/2 Παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2LHE Μοντέλο: 761L SS 1/2Cross Ref: 31LC08

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€19.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδωση
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςRoHS, GOST, ISO 9001
Μέγεθος νήματος συμπίεσης3 / 4-20
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση
Εξάγωνο μέγεθος7 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση2650 έως 6750 psi
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ7307290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηTube SizeΤιμή
HAM-LET 761L SS 1/4 Καρύδια από ανοξείδωτο χάλυβα 1/4 ίντσες Παξιμάδια | AG2LHF 31LC09 761L SS 1/47 / 16-209 / 16 "4100 έως 10,300 psi1 / 4 "€7.27
HAM-LET 761L SS 1/8 Παξιμάδια από ανοξείδωτο ατσάλι 1/8 ίντσας | AG2LHG 31LC10 761L SS 1/85 / 16-207 / 16 "8550 έως 10,950 psi1 / 8 "€8.57
HAM-LET 761L SS 3/4 Καρύδια από ανοξείδωτο χάλυβα 3/4 ίντσες Παξιμάδια | AG2LHH 31LC11 761L SS 3/41-201.125 "2450 έως 5850 psi3 / 4 "€32.98
HAM-LET 761L SS 3/8 Nut Ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 Inch περικόχλια | AG2LHJ 31LC12 761L SS 3/89 / 16-2011 / 16 "3350 έως 6550 psi3 / 8 "€10.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAM-LET 761L SS 1/2 Παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ιντσών
€19.14 /μονάδα