LIBERTY PUMPS LOWPRO41LP Σύστημα αποχέτευσης 4/10 Hp | AE7KJB 5YU13

LIBERTY PUMPS Αποχετευτικό σύστημα LOWPRO41LP 4/10 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7KJB Μοντέλο: LOWPRO41LPCross Ref: 5YU13

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,383.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αποχέτευσης χαμηλού προφίλ
Ενισχυτές12
Χωρητικότητα λεκάνης23 gal.
Ύψος λεκάνης5-1/4" and 14-5/8"
Υλικό λεκάνηςΠολυαιθυλένιο
Εισαγωγή καλωδίωνΡοδέλα
καλώδιο Μήκος10ft.
Μέγεθος καλωδίου16 Gauge, 3 αγωγός
Υλικό κάλυψηςΠολυπροπυλένιο
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού104
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού65
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού125
HP4/10
Hz60
ΕίσοδοςΦλάντζα τουαλέτας
Μέγιστη. Ντία. Στερεά2"
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή19 πόδια.
Στροφές κινητήρα1550
Outlet2"
Φάση1
RPM1550
διακόπτηςΚάθετο μαγνητικό πλωτήρα
Μήκος δεξαμενής42 "
Πλάτος δεξαμενής24-1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΕγκατάσταση τουαλέτας
Διέξοδος2"
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.37
Ύψος πλοίου (cm)39.88
Μήκος πλοίου (cm)107.95
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • GPM @ 11.5 Ft. Σύνολο κεφαλιού (28)
    • Κωδικός εκκίνησης NEMA (G)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIBERTY PUMPS Αποχετευτικό σύστημα LOWPRO41LP 4/10 Hp
€2,383.50 /μονάδα