Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HALTEC TV-500A-100 Βαλβίδα ελαστικών φορτηγών / λεωφορείων 2 ίντσες - Πακέτο 100 | AC6HBG 33W546

HALTEC TV-500A-100 Βαλβίδα ελαστικού φορτηγού/λεωφορείου 2 ιντσών - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6HBG Μοντέλο: TV-500A-100Cross Ref: 33W546

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€288.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελαστικών φορτηγών / λεωφορείων
ΧρώμαΟρείχαλκος
Μήκος2"
ΥλικόΜέταλλο
Μέγιστη. Πίεση αέρα200 psi
Μέγεθος τρύπας ζάντας.625 "
Μέγεθος βαλβίδαςStandard Bore

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7575
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8481803090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςPkg. Ποσ.Τιμή
HALTEC TV-575A Βαλβίδα ελαστικών φορτηγών / λεωφορείων 1 1/8 ίντσας - Πακέτο 10 | AC6HBD 33W543 TV-575A1.125 "10€30.88
HALTEC TV-501A-10 Βαλβίδα ελαστικών φορτηγών / λεωφορείων 1 1/2 ίντσα - Πακέτο 10 | AC6HBE 33W544 TV-501A-101.5 "10€30.16
HALTEC TV-500A-10 Φορτηγό/λεωφορείο Ελαστικό Βαλβίδα 2 ίντσας-Πακέτο 10 | AC6HBF 33W545 TV-500A-102"10€30.88
HALTEC TV-570A-10 Βαλβίδα ελαστικών φορτηγών / λεωφορείων 3 1/8 ίντσες - Συσκευασία 10 | AC6HBH 33W547 TV-570A-103.125 "10€36.58
HALTEC TV-570A-100 Βαλβίδα ελαστικών φορτηγών / λεωφορείων 3 1/8 ίντσες - Πακέτο 100 | AC6HBJ 33W548 TV-570A-1003.125 "100€356.12
HALTEC TV-571A-10 Βαλβίδα ελαστικών φορτηγών / λεωφορείων 3 3/8 ίντσες - Πακέτο 10 | AC6HBK 33W549 TV-571A-103.375 "10€37.42
HALTEC TV-571A-100 Βαλβίδα ελαστικών φορτηγών / λεωφορείων 3 3/8 ίντσες - Πακέτο 100 | AC6HBL 33W550 TV-571A-1003.375 "100€360.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALTEC TV-500A-100 Βαλβίδα ελαστικού φορτηγού/λεωφορείου 2 ιντσών - Πακέτο 100
€288.75 /πακέτο