Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HALTEC TV-413-CH-100 Chrome Tire Valve 1 1/4 In | AC6GZY 33W515

HALTEC TV-413-CH-100 Chrome Tire Valve 1 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6GZY Μοντέλο: TV-413-CH-100Cross Ref: 33W515

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€99.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελαστικών χρωμίου
ΧρώμαΜαύρο / Ασημί
Μήκος1.25 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μέγιστη. Πίεση αέρα65 psi
Μέγεθος τρύπας ζάντας.453 "
Μέγεθος βαλβίδαςStandard Bore

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALTEC TV-413-CH-100 Chrome Tire Valve 1 1/4 In
€99.44 /πακέτο