HALLOWELL UEL3288-2A-PT Ντουλάπα Ντουλάπα (3) Πλάτος (6) Ανοίγματα | AC2ZQC 2PGV4

HALLOWELL UEL3288-2A-PT Ντουλάπα Ντουλάπας (3) Φαρδιά (6) Ανοίγματα

Στοιχείο: AC2ZQC Μοντέλο: UEL3288-2A-PTCross Ref: 2PGV4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,158.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπα ντουλάπα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΧρώμαΠεργαμηνή
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Τύπος λαβήςεσοχή
Άγκιστρα ανά άνοιγμα(1) Δύο Prong Ceiling Hook και (2) One Prong Hooks
ΠόδιαΠεριλαμβάνεται
Διαμόρφωση θυρίδας(3) Ευρεία, (6) Ανοίγματα
Τύπος πόρτας ντουλαπιώνΛούρεντ
ΥλικόΨυχρής έλασης χάλυβα
Βάθος ανοίγματος17 "
Ύψος ανοίγματος34 "
Πλάτος ανοίγματος9.25 "
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος36 "
ΚερκίδαΔύο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200078
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλειδώματοςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧρώμαΔιαμόρφωση θυρίδαςΤύπος πόρτας ντουλαπιώνΥλικόΒάθος ανοίγματοςΎψος ανοίγματοςΤιμή
HALLOWELL USS1288-1 Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Πλάτος (1) Άνοιγμα | AA6PDD 14L054 USS1288-1Διαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα ή λουκέτοΧωρίς συναρμολόγηση-(1) Ευρεία, (1) ΆνοιγμαΛούρεντ304 από ανοξείδωτο ατσάλι17 "69 "€1,661.23
RFQ
HALLOWELL USS3288-1 Ντουλάπα Ντουλάπι (3) Πλάτος (3) Ανοίγματα | AA6PDE 14L055 USS3288-1Διαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα ή λουκέτοΧωρίς συναρμολόγηση-(3) Ευρεία, (3) ΑνοίγματαΛούρεντ304 από ανοξείδωτο ατσάλι17 "69 "€3,632.42
RFQ
HALLOWELL USS1888-1 Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Πλάτος (1) Άνοιγμα | AA6PDF 14L056 USS1888-1Διαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα ή λουκέτοΧωρίς συναρμολόγηση-(1) Ευρεία, (1) ΆνοιγμαΛούρεντ304 από ανοξείδωτο ατσάλι17 "69 "€2,024.57
RFQ
HALLOWELL USS3888-1 Ντουλάπα Ντουλάπι (3) Πλάτος (3) Ανοίγματα | AA6PDG 14L057 USS3888-1Διαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα ή λουκέτοΧωρίς συναρμολόγηση-(3) Ευρεία, (3) ΑνοίγματαΛούρεντ304 από ανοξείδωτο ατσάλι17 "69 "€4,429.54
RFQ
HALLOWELL USS1288-2 Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Ευρεία (2) Ανοίγματα | AA6PDH 14L058 USS1288-2Διαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα ή λουκέτοΧωρίς συναρμολόγηση-(1) Ευρεία, (2) ΑνοίγματαΛούρεντ304 από ανοξείδωτο ατσάλι17 "34 "€1,726.83
RFQ
HALLOWELL USS3288-2 Ντουλάπα Ντουλάπι (3) Πλάτος (6) Ανοίγματα | AA6PDJ 14L059 USS3288-2Διαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα ή λουκέτοΧωρίς συναρμολόγηση-(3) Ευρεία, (6) ΑνοίγματαΛούρεντ304 από ανοξείδωτο ατσάλι17 "34 "€3,805.88
RFQ
HALLOWELL USS1888-2 Ντουλάπα Ντουλάπι (1) Πλάτος (2) Ανοίγματα | AA6PDK 14L060 USS1888-2Διαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα ή λουκέτοΧωρίς συναρμολόγηση-(1) Ευρεία, (2) ΑνοίγματαΛούρεντ304 από ανοξείδωτο ατσάλι17 "34 "€2,090.72
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL UEL3288-2A-PT Ντουλάπα Ντουλάπας (3) Φαρδιά (6) Ανοίγματα
€2,158.00 /μονάδα