Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HALLOWELL NPH1-10 Αριθμοί πινακίδας 1 έως 10 Αλουμίνιο | AH9ADE 39EP16

HALLOWELL NPH1-10 Αριθμοί πινακίδας 1 έως 10 Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9ADE Μοντέλο: NPH1-10Cross Ref: 39EP16

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€66.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑριθμός πινακίδας
ΧρώμαΜαύρη
Διαστάσεις1 "Υ x 2-3 / 8" Π x 1/64 "Δ
ΥλικόΑλουμίνιο
Συνολικό βάθος1 / 64 "
συνολικό ύψος1"
συνολικό πλάτος2.375 "
ΥποκατηγορίαΑριθμός πινακίδας
ΧαρακτηριστικάΑριθμοί 1 έως 10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός πλαισίων: 0

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
HALLOWELL NPH51-100 Αριθμοί πινακίδας 51 έως 100 Αλουμίνιο | AH9ADF 39EP17 ΝΡΗ51-100Αριθμοί 51 έως 100€304.88
HALLOWELL NPH11-25 Αριθμοί πινακίδας 11 έως 25 Αλουμίνιο | AH9ADG 39EP18 ΝΡΗ11-25Αριθμοί 11 έως 25€99.75
HALLOWELL NPH26-50 Αριθμοί πινακίδας 26 έως 50 Αλουμίνιο | AH9ADH 39EP19 ΝΡΗ26-50Αριθμοί 26 έως 50€161.75
HALLOWELL NPH101-200 Αριθμοί πινακίδας 101 έως 200 Αλουμίνιο | AH9ADJ 39EP20 ΝΡΗ101-200Αριθμοί 101 έως 200€577.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL NPH1-10 Αριθμοί πινακίδας 1 έως 10 Αλουμίνιο
€66.26 /μονάδα