HALLOWELL HW4SC6160-3CL Θήκη αποθήκευσης 14 Gauge 60 Inch H 36 Inch Πλάτος | AB4JUZ 1YHF5

HALLOWELL HW4SC6160-3CL Ντουλάπι αποθήκευσης 14 Gauge 60 ίντσες Υ 36 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4JUZ Μοντέλο: HW4SC6160-3CLCross Ref: 1YHF5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,124.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΣυνέλευσηΣυγκολλημένος
Χρώμα γραφείουΓκρί
Τύπος πόρταςΑρχικό
φινίρισμαΨητό σμάλτο
Gauge14
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Handleμονόκλινο
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων3
Συνολικό βάθος21 "
συνολικό ύψος60 "
συνολικό πλάτος36 "
Χωρητικότητα ραφιού1450 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒαρέως
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 111.15
Ύψος πλοίου (cm)154.94
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGaugeΑριθμός ΡάφωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα ραφιούΤιμή
HALLOWELL HW6SC6142-2CL Αποθήκη 16 Gauge 42 ίντσες H 36 ίντσες Πλάτος | AB4JUJ 1YHD9 HW6SC6142-2CL16221 "42 "36 "1000 λίβρες€1,616.93
HALLOWELL HW6SC6160-3CL Θήκη αποθήκευσης 16 Gauge 60 ίντσες H 36 ίντσες Πλάτος | AB4JUK 1YHE1 HW6SC6160-3CL16321 "60 "36 "1000 λίβρες€1,902.82
HALLOWELL HW6SC6178-4CL Θήκη αποθήκευσης 16 Gauge 78 Inch H 36 Inch Πλάτος | AB4JUL ​​1YHE2 HW6SC6178-4CL16421 "78 "36 "1000 λίβρες€2,088.00
RFQ
HALLOWELL HW6SC6478-4CL Θήκη αποθήκευσης 16 Gauge 78 Inch H 36 Inch Πλάτος | AB4JUM 1YHE3 HW6SC6478-4CL16424 "78 "36 "1000 λίβρες€2,021.75
RFQ
HALLOWELL HW6SC8460-3CL Θήκη αποθήκευσης 16 Gauge 60 ίντσες H 48 ίντσες Πλάτος | AB4JUN 1YHE4 HW6SC8460-3CL16324 "60 "48 "1000 λίβρες€2,233.18
HALLOWELL HW6SC8478-4CL Θήκη αποθήκευσης 16 Gauge 78 Inch H 48 Inch Πλάτος | AB4JUP 1YHE5 HW6SC8478-4CL16424 "78 "48 "1000 λίβρες€2,479.96
RFQ
HALLOWELL HW6SC0478-4CL Θήκη αποθήκευσης 16 Gauge 78 Inch H 60 Inch Πλάτος | AB4JUQ 1YHE6 HW6SC0478-4CL16424 "78 "60 "1000 λίβρες€2,471.71
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL HW4SC6160-3CL Ντουλάπι αποθήκευσης 14 Gauge 60 ίντσες Υ 36 ίντσες Πλάτος
€2,124.14 /μονάδα