HALLOWELL HBR964887-3S-S-PB Μονάδα εκκίνησης μαζικού ραφιού 96 x 48 x 87 9000 lb. | AH6AGW 35UT34

HALLOWELL Μονάδα εκκίνησης μαζικής βάσης HBR964887-3S-S-PB 96 x 48 x 87 9000 λίβρες.

Είδος: AH6AGW Μοντέλο: HBR964887-3S-S-PBCross Ref: 35UT34
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,681.35 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαζική αποθήκευση Rack, Μίζα
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις3"
Χωρητικότητα δέσμης3000 λίβρες
Χωρητικότητα ανά ράφι3000 λίβρες
ΧρώμαΝαυτικό μπλε / ανοιχτό γκρι
Υλικό καταστρώματοςΑτσάλι
Βάθος48 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος87 "
Χωρητικότητα φορτίου9000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 177.3576
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ9403200078
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότητα δέσμηςΧωρητικότητα ανά ράφιΥλικό καταστρώματοςΒάθοςΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός ΡάφωνΤιμή
HALLOWELL HBR6024123-3S-WW-PB Μονάδα εκκίνησης μαζικού ραφιού 60 x 24 x 123 10,500lb | AH6AGV 35UR29 HBR6024123-3S-WW-PB60 "3500 λίβρες3500 λίβρεςΣύρμα24 "123 "10,500 λίβρες3€1,566.67
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL Μονάδα εκκίνησης μαζικής βάσης HBR964887-3S-S-PB 96 x 48 x 87 9000 λίβρες.
€2,681.35 /μονάδα