HALLOWELL HBR7248123-3S-WW-PB Μαζική μίζα Μίζα Unt 72 x 48 x 123 10 500lb | AG6FXD 35UR79

HALLOWELL HBR7248123-3S-WW-PB Μίζα μάζας rack Unt 72 x 48 x 123 10 500 lb

Στοιχείο: AG6FXD Μοντέλο: HBR7248123-3S-WW-PBCross Ref: 35UR79
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,638.81 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαζική αποθήκευση Rack, Μίζα
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις3"
Χωρητικότητα δέσμης3500 λίβρες
Χωρητικότητα ανά ράφι3500 λίβρες
ΧρώμαΝαυτικό μπλε / ανοιχτό γκρι
Υλικό καταστρώματοςΣύρμα
Βάθος48 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος123 "
Χωρητικότητα φορτίου10,500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων3
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 171.45
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)320.04
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ9403200078

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα δέσμηςΧωρητικότητα ανά ράφιΥλικό καταστρώματοςΒάθοςΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
Μονάδα εκκίνησης HALLOWELL HBR482487-3S-PB Μαζική σχάρα 48 x 24 x 87 11 400lb | AG6FKT 35UP50 HBR482487-3S-PB3800 λίβρες3800 λίβρεςΝ/Α24 "87 "11,400 λίβρες48 "€789.34
RFQ
HALLOWELL HBR6024123-3S-P-PB Μαζική μίζα εκκίνησης έως 60 x 24 x 123 10 500lb | AG6FKV 35UR17 HBR6024123-3S-P-PB3500 λίβρες3500 λίβρεςΜοριοσανίδες24 "123 "10,500 λίβρες60 "€1,041.86
RFQ
HALLOWELL HBR6036123-3S-P-PB Μαζική μίζα Μίζα έως 60 x 36 x 123 10 500lb | AG6FKW 35UR18 HBR6036123-3S-P-PB3500 λίβρες3500 λίβρεςΜοριοσανίδες36 "123 "10,500 λίβρες60 "€1,300.19
RFQ
HALLOWELL HBR6048123-3S-P-PB Μαζική μίζα Μίζα έως 60 x 48 x 123 10 500lb | AG6FKX 35UR19 HBR6048123-3S-P-PB3500 λίβρες3500 λίβρεςΜοριοσανίδες48 "123 "10,500 λίβρες60 "€1,413.27
RFQ
Μονάδα εκκίνησης HALLOWELL HBR602487-3S-WW-PB Μαζική βάση 60 x 24 x 87 10 500lb | AG6FLB 35UR23 HBR602487-3S-WW-PB3500 λίβρες3500 λίβρεςΣύρμα24 "87 "10,500 λίβρες60 "€1,341.39
RFQ
HALLOWELL HBR7224123-3S-S-PB Μαζική μίζα Μίζα Unt 72 x 24 x 123 10 500lb | AG6FLD 35UR89 HBR7224123-3S-S-PB3500 λίβρες3500 λίβρεςΑτσάλι24 "123 "10,500 λίβρες72 "€1,468.49
RFQ
HALLOWELL HBR7236123-3S-S-PB Μαζική μίζα Μίζα Unt 72 x 36 x 123 10 500lb | AG6FLE 35UR90 HBR7236123-3S-S-PB3500 λίβρες3500 λίβρεςΑτσάλι36 "123 "10,500 λίβρες72 "€1,757.69
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL HBR7248123-3S-WW-PB Μίζα μάζας rack Unt 72 x 48 x 123 10 500 lb
€2,638.81 /μονάδα